軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)507
収納寸法・幅(mm)507
収納寸法・奥行(mm)925
収納寸法・高さ(mm)157
天板寸法・幅(mm)881
天板寸法・奥行(mm)400
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法・幅(mm)400
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品
トラスコ品番250-9698
材質アルミ
天板寸法(mm)1200×400
収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)52
材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
関連キーワード