乗るだけで筋力・体幹トレーニング。振動が全身の筋肉を刺激する。細かな上下振動が全身の筋肉にアプローチ。本品に乗るだけで、簡単に全身のエクササイズができる。立体的振動を採用。1番早い振動で1秒間になんと約6.6回。1分間で約200~400回振動。 キャリーバッグの様な伸縮式のハンドルと補助キャスターが付いていて移動も楽々。付属のエクササイズバンドを装着すると、上半身のトレーニングが可能に。振動速度を16段階に調節できる。選べる動作モード!マニュアルモードとオートモードが3種類。目的にあったエクササイズコースが選べる。筋トレ:微細な上下振動が背中や下半身、インナーマッスルなど全身の筋肉をバランスよく同時に鍛える。有酸素運動:微細な上下振動で無駄なお肉をブルブル揺らす事で、脂肪燃焼を促進する。バランス運動:しっかりバランスを取ることで、バランス感覚が向上し、体幹が鍛えられる
用途エクササイズ、トレーニング、筋トレ、ダイエットに。有酸素運動、健康維持、上下振動、バランス運動、体幹トレーニング
付属品エクササイズバンド2本、専用マット、コントローラー、単4電池2本(テスト用)
材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)、ラテックス、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
質量(kg)9.5
消費電力(W)100/10分あたり
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×41.5×12.5
定格時間10分
上下に振動する2D振動マシン。本体に乗るだけで簡単にトレーニングが行える。
揺れに対して姿勢を保とうとバランスを取ることで体幹を鍛えることができる。3種類のプログラム機能搭載。
5~10分間の振動が分刻みで変わり、メリハリのあるエクササイズをすることができ、背中、下半身の筋肉、インナーマッスルを同時にバランスよく鍛えることができる。
バランス感覚が向上することで転倒防止にも役立つ。簡単なポーズをとることで鍛えたい部位に合ったトレーニングが可能。
バンドを使うことで、上半身も同時にトレーニングができる振動速度調節16段階。タイマー機能付き。
持ち運びが楽にできるようにトランクのような持ち手とキャスター付き。
用途振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動、シェイプアップ、ダイエットとして。
付属品保護マット、エクササイズバンド、リモコン、キャスター
材質スチール、ABS、PVC、PP、ラテックス、EVA
質量(kg)9.5
消費電力(W)100
電源AC100V (50Hz/60Hz)
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×415×125
連続使用時間(分)10
保証期間1年
スピード調節16段階
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
関連キーワード