頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。
トラスコ品番523-2801
段数1段
天板寸法(mm)250×356
天板高さ(m)0.215
最大使用質量(kg)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です。高さ調整(2段階)は工具不要で簡単。上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現。上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能。狭小スペースでの軽天作業に便利。樹脂製。専用段ボール梱包仕様品
質量(kg)6.1
高さ(mm)低状態:288、高状態:503
許容荷重(kN)1.47
天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)52
材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
関連キーワード