天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)14.5
車輪径(Φmm)130
タイプ折り畳み式
積載荷重(kg)300
床面高さ(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)910
材質(ハンドル)鋼
滑り止め効果有り
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策静音クッション
材質(荷台)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
段数1
天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)600
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番443-9970
材質アルミ
段数4
設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)800
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
トラスコ品番443-9988
材質アルミ
段数5
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
関連キーワード