スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。
使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。
スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。
安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。
過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。
入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。
ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。
イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。
ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)
質量(kg)約2.1
出力電圧(V)13.8固定
入力電圧(V)DC21~28(定格24)
出力電流(A)連続30
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く)
出力変動率(%)2以下
保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)
ヒューズ30A
最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)0~40
出力電圧(V)DC13.8(固定)
入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)
出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く)
ヒューズ容量(A)平型30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター
使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用
連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応
フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)13.8固定
入力電圧(V)DC21~28(定格24)
出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102
出力変動率(%)2以下
保護回路過熱、逆接続(電源遮断)
ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで
質量(kg)約1.4
出力電圧(V)13.8固定
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)連続12、間欠13
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195
保護回路フの字特性自動電流制限式
ヒューズ15A
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
質量(kg)約1.7
使用温度範囲(℃)0~40
出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A
出力電圧13.8V固定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)
出力変動率(%)電圧:2以下
ヒューズ平型20A
過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)
過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A
待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA
入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード