鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)600
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番443-9970
材質アルミ
段数4
設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)800
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
トラスコ品番443-9988
材質アルミ
段数5
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番443-9937
材質アルミ
段数2
設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。
アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。
縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。
LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した
オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150
幅(mm)踏ざん:200
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
天板高さH(mm)250~280
最大使用質量(kg)100
有効内寸法・奥行(mm)363
有効内寸法・高さ(mm)205~235
天板寸法・奥行(mm)450
アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途作業ラインの床面に。配線、配管に配慮した作業床の構築
最大使用荷重(kg)100
仕様手がかり棒無し、手すり無し
材質アルミ
タイプ踏板:凸プレート
段数1段
キャスター無し
最大使用質量(kg)100
設置寸法・間口(mm)900
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
関連キーワード