材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R2付、V溝1面に2本付
トラスコ品番849-5447
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)2.45
色シルバークリアーなし
表面処理B1アルマイト
アズワン品番64-5013-51
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
関連キーワード