アーチを支えて疲れ知らずの足へ。足裏のアーチをサポートすることでバランスのいい身体に。ゴム素材着脱カンタン。手洗い可能
用途足裏サポーターとして。アーチサポーター 男女兼用 扁平足 土踏まず アーチ サポーター 立ち仕事
質量(g)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.4×1.8
足のアーチ作る足の指や足裏の筋肉をしっかり鍛えることができ、足トラブルを防ぐことができます。足の運動だけでなく、太ももやお腹、お尻・腕のトレーニングやストレッチなど、使い方次第で全身のエクササイズができます。
用途転倒防止、疲労蓄積防止、柔軟性の向上、バランス機能の向上、快適な歩行のサポート、全身のエクササイズに。
材質TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)178
身長(cm)制限:100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×36×1.5
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品
トラスコ品番250-9698
材質アルミ
天板寸法(mm)1200×400
収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1日3分でラク足を作るエクササイズ!足部構造に基づいたアーチボールで、足の機能を効率よく高めます。「アーチチューブ」を使ってエクササイズすることで、足のバランスを保つために重要な「足首の柔らかさ」・「足裏の筋力」・「土踏まずの形(足のアーチ)」の3つの機能を高め、足への負担軽減や転倒予防、疲れにくい足を作ることができます。この「アーチチューブ」で100歳まで、自分の足で元気に歩ける「ラク足」を作りましょう。【ポイント1】EXG181は、足のアーチを作る足底筋群を効果的に鍛えます!足首から指先までを使って、本体中央のアーチボールを包み込むような運動をすることで、鍛えるのが難しい足裏の筋肉をしっかり使いながら、効果的に運動することができます。【ポイント2】土踏まず部分から足を引っ張ることができるので、足裏からふくらはぎまでを一気に、しっかりと伸ばすことができます。【ポイント3】EXG181は筋力アップだけでなく様々なエクササイズができます。「足裏の筋力」「土踏まずの形」「足首の柔らかさ」この3つの機能を高める3分間のエクササイズで、老い知らずの健康な足を作ることができます。
材質TPR(熱可塑性ゴム)
最大伸長(mm)全長1600まで
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:43
最大使用質量(kg)120
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
ピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6
最大使用質量(kg)130
スタイリッシュなブラックカラーで新たにラインナップ。軽量で扱いやすく持ち運びも簡単です。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:40
天板寸法(mm)300×881
最大使用質量(kg)100
収納寸法・奥行(mm)925
【乗るだけで足裏のコリを簡単ケアできるケアグッズ】足は心臓から一番遠く、重力の影響もあリ血が心臓に戻りにくいので、血流が滞りやすい部位です。仕事や家事などで長時間同じ姿勢を続けると、血流はより悪化しコリや疲労など全身に影響を及ぼすこともあります。足つぼのっけで、カンタンに足裏全体を刺激し、毎日の足の疲れを癒しましょう。【乗り方いろいろ】はじめてや初心者の方は座ってのご使用をオススメします。慣れてきたら立って足踏みなどレベルに合わせて様々な使い方ができます。【取り外してお好みの位置に】取り外しが可能なため、左右の間隔を開けたり前後に置くなど、体格や骨格に合わせて細かく調節できます。重ねて収納も出来るのでコンパクトに保管できます。【ぐらつきを防ぐ滑り止め付】裏面の滑り止めクッションでぐらつきを防ぎ、快適に使用できます。
用途足裏マッサージに。足つぼマット/足つぼ/マッサージ/足裏マット/コンパクト/血行/血流/コリ/むくみ
材質PP、EPE
質量(g)約200
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×24.5×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130
仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品
トラスコ品番250-9697
材質アルミ
天板寸法(mm)881×400
収納時寸法(mm)(全長)925×(幅)555×(厚さ)193
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1403×555
最大使用質量(kg)130
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋
材質ABS、シリコーン、ポリエステル
質量(g)295
消費電力(W)7.5(充電時)
電源DC 5V 2A(USB)
連続使用時間(分)10
振幅(mm)約6
振動650~2700回/分(4段階)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途フェイスケア、ボディケアに。軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋
材質ABS、シリコーン、ポリエステル
質量(g)295
消費電力(W)7.5(充電時)
電源DC 5V 2A(USB)
連続使用時間(分)10
振幅(mm)約6
振動650~2700回/分(4段階)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.4
背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品ACアダプター
材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル
質量(kg)2.4
消費電力(W)32(電熱部 5)
電源AC100V(50/60Hz)
定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A
充電時間約1時間30分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
関連キーワード