12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22 高さ(mm)40 許容荷重(kN)1.47
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40 材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ足場板
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
1セット(3枚)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ伸縮足場板
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板 材質/仕上アルミ/アルマイト 質量(kg)8.7 最大伸長(mm)1973 縮長(mm)最小1193
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 材質アルミ 段数4 設置寸法・奥行(mm)1850~2120 設置寸法・幅(mm)589~670 天板寸法(mm)1200×400 収納寸法・幅(mm)589 収納寸法・奥行(mm)1244 収納寸法・高さ(mm)191
1台ほか
40,980 税込45,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品 トラスコ品番250-9698 材質アルミ 天板寸法(mm)1200×400 収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 天板寸法・幅(mm)400
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台 転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。 伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造 材質アルミ合金製 ピッチ(mm)(ロック部)30 接合の状態リベット方式 天板寸法・幅(mm)240
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:43 最大使用質量(kg)120
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトながら安心の大型天板仕様です。 軽量・コンパクト設計です。 ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)25 収納寸法・奥行(mm)128 収納寸法・高さ(mm)1635 天板寸法・奥行(mm)600
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)