軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
コンパクトながら安心の大型天板仕様です。
軽量・コンパクト設計です。
ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150
仕様(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)25
収納寸法・奥行(mm)128
収納寸法・高さ(mm)1635
天板寸法・奥行(mm)600
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:43
最大使用質量(kg)120
伸縮脚の調整を立ったままできるという進化と。止め金具の自動ロック化による安心感を。併せ持った新型足場台が赤と黒のコントラストで登場。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:43
最大使用質量(kg)100
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法・幅(mm)400
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。
昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)43
規格(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番455-5431
材質アルミ
段数6
収納寸法・幅(mm)689
収納寸法・奥行(mm)189
収納寸法・高さ(mm)1977
天板寸法・幅(mm)367
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台
転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。
伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。
伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造
材質アルミ合金製
ピッチ(mm)(ロック部)30
接合の状態リベット方式
天板寸法・幅(mm)240
関連キーワード