8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 段数1 設置寸法・奥行(mm)615 天板寸法・幅(mm)600
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルインコ折りたたみ踏台
頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。
トラスコ品番523-2801 段数1段 天板寸法(mm)250×356 天板高さ(m)0.215 最大使用質量(kg)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100 材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム 段数1段 天場寸法(mm)600×450 最大使用質量(kg)100 設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途作業ラインの床面に。配線、配管に配慮した作業床の構築 最大使用荷重(kg)100 仕様手がかり棒無し、手すり無し 材質アルミ タイプ踏板:凸プレート 段数1段 キャスター無し 最大使用質量(kg)100 設置寸法・間口(mm)900
1台
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)