2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト 付属品保護マット 材質スチール、ABS、PVC 消費電力(W)210 耐荷重(kg)100 連続使用時間(分)90 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5 スピード調節1~10km/h 傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式) 寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1日3分でラク足を作るエクササイズ!足部構造に基づいたアーチボールで、足の機能を効率よく高めます。「アーチチューブ」を使ってエクササイズすることで、足のバランスを保つために重要な「足首の柔らかさ」・「足裏の筋力」・「土踏まずの形(足のアーチ)」の3つの機能を高め、足への負担軽減や転倒予防、疲れにくい足を作ることができます。この「アーチチューブ」で100歳まで、自分の足で元気に歩ける「ラク足」を作りましょう。【ポイント1】EXG181は、足のアーチを作る足底筋群を効果的に鍛えます!足首から指先までを使って、本体中央のアーチボールを包み込むような運動をすることで、鍛えるのが難しい足裏の筋肉をしっかり使いながら、効果的に運動することができます。【ポイント2】土踏まず部分から足を引っ張ることができるので、足裏からふくらはぎまでを一気に、しっかりと伸ばすことができます。【ポイント3】EXG181は筋力アップだけでなく様々なエクササイズができます。「足裏の筋力」「土踏まずの形」「足首の柔らかさ」この3つの機能を高める3分間のエクササイズで、老い知らずの健康な足を作ることができます。
材質TPR(熱可塑性ゴム) 最大伸長(mm)全長1600まで
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)