運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。
伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm)
片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能)
伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)269
正面踏ざん有効幅(mm)400
踏ざん踏面幅(mm)100
材質アルミ
使用角度(°)70
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)1.75
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)540
踏ざん踏面幅(mm)150
材質アルミ
使用角度(°)60
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
HC-40用追加手摺。
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
材質アルミ
使用角度(°)60・70
規格Aマーク認定品
HBW47専用追加手摺。
全長(m)3.18
高さ(m)0.3
質量(kg)2.2
関連キーワード