最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご
接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。
端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格JISマーク・Aマーク
支柱(mm)28.5×77
踏面幅(mm)42
接合の状態バルジ加工
支柱外幅(mm)461
支柱内幅(mm)353
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
トラスコ品番792-0237
踏ざん踏面幅(mm)42
外寸(mm)430
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ合金(一部鋼製)
使用角度(°)75
規格JIS規格品、Aマーク認定品
踏面幅(mm)42
支柱外幅(mm)409.5
支柱内幅(mm)352.5
はしご最大外幅(mm)461.0
軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ合金
使用角度(°)75
規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外形寸法(mm)430
踏ざん踏面幅(mm)42
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)310
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
関連キーワード