「bluetoothイヤホン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。
付属品充電スタンド(1台用) EDC-295、充電用USBケーブル EDS-37、耳かけ型イヤホン EME-67B、保証書、取扱説明書
質量(g)20
適合規格Bluetooth4.2
温度(℃)【充電】0~+45
使用温度(℃)-20~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×56×16
対応機種DJ-DPS71E/DR-DPM61EなどDCR-PROシリーズデジタル簡易無線のワイヤレスマイク対応機種、DJ-P400/DJ-P421シリーズ/DR-PM300SEなど特定小電力無線のワイヤレスマイク対応機種
電池内蔵リチウムポリマー 3.7V / 260mAh
送信出力Class1
通話時間約14時間
音声モノラル
音声出力0.25W/32Ω
対応プロファイルHFP (メーカーBTユニット搭載の無線機専用 )
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。
耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。
付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)
質量(g)約20(クリップ含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+60
適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル
温度(℃)充電:0~+45
対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)
電池内蔵リチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)260
音声出力0.25W/32Ω
通話時間(時間)約14
対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
色黒
種類デジタル簡易無線
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
保護等級IP68相当
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)
消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、。 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、。 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、。 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる。 パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして。 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも。 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような。 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、。 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、。 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、。 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、。 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類
質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)
使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40
定格電圧(V)7.2 (電池端子)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7
周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)
アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
インピーダンス(Ω)【アンテナ】50
消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 。インカムアプリ専用スピーカーマイク 。スマートフォンとBluetooth接続して使用します 。エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質 。無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません 。Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 。インカムアプリ専用スピーカーマイク 。スマートフォンとBluetooth接続して使用します 。エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 。無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません 。Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
関連キーワード