カテゴリ

  • 安全用品(25)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • StarTech.com(46)
  • エスコ(32)
  • SMC(28)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
  • NAC(長堀工業)(17)
  • SecuSTATION(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • ブロードウォッチ(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • 塚本無線(13)
  • ノーブランド(12)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • イスカル(10)
  • NSK(ナカニシ)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 三菱電機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-10」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA アルインコIPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CAアルインコ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。
用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS70EKB アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコデジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS70EKB アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、 アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。 水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような 案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら 音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間で さらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、 200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、 7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、 業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、 秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。 (※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、 暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。 操作方法はこちらの補足説明書PDFをご覧ください。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。 従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。
付属品大容量Li-ionバッテリーパックEBP-99、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、シングル急速充電スタンドEDC-214R、充電専用ACアダプターEDC-215、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書、申請書類一式質量(g)【EKA/EYA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA/EYA 】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用DCR)】351MHz帯 15chアンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220保証期間2年送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】1.7A以下(5W)/1.1A以下(2W) / 0.9A以下(1W)、【受信時】500mA以下 (音声出力時)送受信周波数(MHz)351MHz帯 82ch 陸上海上移動DCR登録局 (3R / 3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準 アルインコデジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準アルインコ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せますRALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)寸法:W55×H97.5×D30.5mm 重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 大容量 アルインコデジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 大容量アルインコ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せますRALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)寸法:W55×H97.5×D35.5mm 重量:約195g(ベルトクリップ含まず) 付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-89)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-89でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80 アルインコデジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80アルインコ
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.18MB)消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA アルインコIPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MAアルインコ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB) アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)アルインコ
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)防塵防水性能IP68送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1MB)インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62W アルインコ5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62Wアルインコ
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷
デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.52MB)消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA)送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60Eアルインコ
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61Eアルインコ
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
デジタル簡易無線戸別受信機 アルインコデジタル簡易無線戸別受信機アルインコ
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209質量(g)約630(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)5定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く)使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)送信出力特小トランシーバー:10mW/1mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD)変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D アルインコデジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30Dアルインコ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
種類特定小電力通信方式単信(プレストーク)付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)送信出力10mW/1mW受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)消費電力(W)5低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)質量(g)約630(乾電池含む)
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114Rアルインコ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
小型イヤホンマイク アルインコ小型イヤホンマイクアルインコ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品360度回転式金属製クリップ外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ アルインコ耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグアルインコ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコMIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
イヤホン EME-60 アルインコイヤホン EME-60アルインコ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
無線機側のジャックに挿して使うねじ込み式プラグのイヤホンです(写真)。左右どちらの耳にも掛けられます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KBコード長さ(cm)約80
イヤホン EME-58 アルインコイヤホン EME-58アルインコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
左右どちらの耳にも掛けられます。 4極防水ジャック採用の機種でお使いいただけます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KBコード長さ(cm)約80
イヤホンマイク EME-48A アルインコイヤホンマイク EME-48Aアルインコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
カナル型小型イヤホンマイク防水型 アルインコカナル型小型イヤホンマイク防水型アルインコ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様カナル型小型イヤホンマイク防水型トラスコ品番859-1065対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-8501-98
ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコヘッドセット防水プラグタイプアルインコ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプアルインコ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ アルインコ咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプアルインコ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプトラスコ品番859-1060対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)アルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.74MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番363-0587適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-05
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ