6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.86MB)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型 仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 付属品スペアのイヤホンスポンジ 適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S ピン形式2ピン コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40 アズワン品番64-8501-96
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

イヤホン形状耳かけ型 トラスコ品番336-5450 適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S 質量(g)50 対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 付属品360度回転式金属製クリップ 外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5 コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400 インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でつかむくらいは大丈夫、IPX4相当の防沫ボディ。 Li-Ionバッテリーパック・専用充電器、乾電池ケース、ベルトクリップとハンドストラップを含むオールインワン・パッケージ。 ビジネス用11chとレジャー用9ch、合計20chのシンプルタイプ。
用途キャンプ場、クリニック、ショップ、レストラン、工場で セット内容本体、Li-Ionバッテリーパック・専用充電器、乾電池ケース、ベルトクリップ、ハンドストラップ ブラック 質量(g)約110(バッテリー含む) タイプロングアンテナ 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC3.7/4.5 チャンネル数(交互)9+11ch 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く) アンテナサイズ(mm)150 消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000 通信方式(送信部)交互(単信) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW 通信距離河原やスキー場などの見通しの良い場所1~2km、直線道路での車間通話、住宅地などの障害物が少ない場所500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地100~200m程度 出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 中間周波数(1st)21.7MHz、(2nd)450kHz
取扱い終了

レジャー&ビジネス用(単信)通話チャンネル20chとレピーター(中継器)チャンネル27ch 計47chを実装。 IP67相当の防塵防水仕様で小雨程度の水濡れや埃はカバー無しでOKのボディ、素材はポリカーボネートですから頑丈です。 幅54mm×高さ92mm×薄さ28.5mm(突起物除く)、電池まで含んで約128gの小型・軽量サイズ。手になじんで持ちやすいデザイン。 単3乾電池1本の他、オプションの専用充電池で長時間駆動。 好きなイヤホンマイクでハンズフリー運用ができる、内蔵VOX。 設置済みのDJ-P101R/111R中継器設定を無線リモートコントロールで変更できる中継器リモコンモード。 無通話時のかすかなノイズを除去するコンパンダー機能。 PTTの押し方で2つのチャンネルを切り替えて使えるデュアルオペレーション機能。 キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止など便利な機能を厳選搭載。
用途工場・学校・研究施設、工事現場・誘導、飲食・カラオケなどのサービス業、小規模施設の警備・管理、クリニック・病院・介護施設、小売・流通・倉庫で 付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ トラスコ品番363-0510 質量(g)約128(ベルトクリップ含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) チャンネル数(交互)9+11ch、(中継)9+18ch 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)92×54×28.5(※突起物除く) 消費電流(mA)(送信)約120、(受信)定格出力時/約130(MAX) 通信方式交互(単信)&交互中継(半複信) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線バンド リモコン用 421.8000/440.2500 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW 出力(mW)(低周波)最大50以上(8Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
取扱い終了

関連キーワード
関連カテゴリ