カテゴリ

  • 安全用品(220)
    • 特定小電力/登録局/ガイドシステム(46)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(3)
  • DJ(ドライブジョイ)(132)
  • DJ HONDA(2)
  • トヨタ(55)
  • KITZ(キッツ)(57)
  • SMC(4,096)
  • ホンダ(1,762)
  • 三菱ふそう(590)
  • エスコ(371)
  • BMW(316)
  • DJI(253)
  • DUCATI(243)
  • KTM(242)
  • YAMAHA(ヤマハ)(239)
  • MAZDA(マツダ)(235)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(141)
  • スバル(133)
  • CKD(115)
  • マルヤス電業(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80) アルインコガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)アルインコ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
質量(g)約80(単三形乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)チャンネル数28ch周波数範囲806.1250~809.7500MHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.86MB)電波型式F1E/F1D(GFSK)
特定小電力トランシーバー DJ-P222 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P222アルインコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。
用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。種類特定小電力トランシーバー付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)チャンネル数交互9+11、中継9+18感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く)使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数通信方法交互(単信)&交互中継(半複信)電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW-1mW切替適合バッテリーEBP-179関連資料製品カタログ(0.87MB)防水保護等級IP67相当
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20アルインコ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.86MB)
特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-CH202アルインコ
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラックタイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン関連資料製品カタログ(1.75MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
特定小電力トランシーバー DJ-P221 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P221アルインコ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。防塵防水性能IP67寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)送信出力10mW-1mW切り替え可付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)インピーダンス約2kΩ定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch種類特定小電力接地マイナス接地通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)電波型式F3E(FM),F1D(FSK)有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)低周波出力最大60mW以上(8Ω)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.97MB)
特定小電力トランシーバー DJ-P321 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P321アルインコ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類特定小電力防塵防水性能IP67周波数帯域(MHz)UHF420/440帯電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)チャンネル数交互20ch、中継27ch通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)送信出力10mW-1mW切り替え受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載!使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6付属品ベルトクリップ通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
特定小電力トランシーバー DJ-PX31 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX31アルインコ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。 電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。 操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。 フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。
種類特定小電力トランシーバー付属品ベルトクリップ質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)チャンネル数交互20、中継27感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック使用時間【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数通信方法単信(交互)・半複信(中継)電波形式F3E(FM)送信出力10mW適合バッテリーEBP-179関連資料製品カタログ(0.75MB)
DJ-PB20用ベルトクリップ アルインコDJ-PB20用ベルトクリップアルインコ
699税込769
1個
当日出荷
DJ-P221用電池蓋 アルインコDJ-P221用電池蓋アルインコ
399税込439
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー DJ-PX10 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX10アルインコ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用チャンネル数交互20ch 中継27ch変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23低周波出力50mW以上(8Ω)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約8(BSオン)充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化関連資料製品カタログ(1.87MB)
特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27 アルインコ特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27アルインコ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類特定小電力トランシーバートラスコ品番491-6093質量(g)約174(単三乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互(単信)・交互中継(半複信)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数防塵防水性能IP54送信出力10mW(1mW切り替え可)通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度関連資料製品カタログ(0.86MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E(FM)
特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 アルインコ特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31アルインコ(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179関連資料製品カタログ(1.47MB)
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)アルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.74MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)アルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力保護等級IP67相当仕様テールノイズキャンセラー付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.91MB)インピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ キャリアノイズを低減するコンパイダー 音で知らせる減電池警告 イヤホンの断線検知機能 50トーンのグループトーク 話すと送信、黙ると受信のVOX 設定内容をお知らせする音声ガイダンス 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー
種類特定小電力トランシーバー付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5)質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池)チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162)通信方法単信(交互)・半複信(中継)送信出力10mW通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度関連資料製品カタログ(0.71MB)通話方式単信(交互)・半複信(中継)電波型式F3E(FM)
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114Rアルインコ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10アルインコ
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)関連資料製品カタログ(1.3MB)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421LA アルインコBluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421LAアルインコ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)164消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナロングアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.9MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコDJ-DP10用ショートアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)45
Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421MA アルインコBluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421MAアルインコ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)76消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナミドルアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.9MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
DJ-DP10用ロングアンテナ アルインコDJ-DP10用ロングアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)220
DJ-PHM20用 バッテリーパック アルインコDJ-PHM20用 バッテリーパックアルインコ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
DJ-PHM20の予備バッテリーです。
対応機種DJ-PHM20RoHS指令(10物質対応)対応
コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A) アルインココミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)アルインコ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
DJ-PA20用ベルトクリップ アルインコDJ-PA20用ベルトクリップアルインコ
349税込384
1個
当日出荷
防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)アルインコ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応保護等級IP54防塵防沫付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW関連資料製品カタログ(1.75MB)受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
スタートピー機能送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中ですご来店です ・お帰りですインカムで話すことは難しい状況で、ボタンを押すだけでお知らせする便利な機能です。受信側で鳴動する音声パターンの音量・回数を変更できます。【ラペルトークシリーズ共通機能】幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く/アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量約50g、ケースは頑丈なポリカーボネート製です。電池は内蔵のLi-ion(700mAh)専用。満充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成(送受待ち受け6/6/48秒、内蔵電池交換は一部販売店、メーカーサービスセンターが承ります。 交互通話、中継通話モードの全47ch、グループ機能は50トーンに対応しています。マイクは上下に搭載、アンテナを下向きにしても装着可能です。(出荷状態はアンテナ上向きでクリップ装着済)スケルチが切れる時の「ザ!」音をカットするテールノイズ・キャンセラー、イヤホン断線検知、送信時に自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック、無音時のバックノイズを低減して耳に優しいコンパンダー、VOX、声で知らせる減電池警告など、多彩な機能を採用しました。シングル充電器EDC-207Aは充電スタンドEDC-207Rを3台まで連結可能、最多4台のラペルトークを充電。5連充電器EDC-208Rは2つ連結、一度に10台まで充電できるマルチチャージャーとしてもお使いになれます。
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書寸法(mm)幅41.6 × 高さ52.6 × 厚さ17.2(突起物除く/アンテナ長約22質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50外形寸法(mm)(突起物除く)幅41.6×高さ52.6×厚さ17.2 アンテナ長22定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3時間(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25時間(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :約70mA、定格出力時 約80mA、 BS時約20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー DJ-P422W アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P422Wアルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2保護等級IP67消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22通信方式単信・半複信 / Bluetooth周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB) アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)アルインコ
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)防塵防水性能IP68送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1MB)インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222 アルインコアルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222アルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 DJ-P221シリーズに新たな機能を追加したモデルになります。 騒音の多い現場等でも受信をもらさない、強力なバイブレーション機能を搭載しています。 通話終了時の耳障りな「ザ!」音をカットするテールノイズキャンセラー機能がついていますので長時間の使用でも快適です。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)機能コールバック機能/イヤホン断線感知機能/喚起音を鳴らせる緊急警報機能/音で知らせる減電池機能/チャンネル番号非表示機能/VOX機能/コンパンダー機能/防塵防水性能IP67相当送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω)バッテリー稼動時間(EBP-179)通常:28時間程度/ECOモード:45時間程度、(乾電池)通常33時間程度/ECOモード40時間程度
ヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20 アルインコヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20アルインコ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消 バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ 特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応 交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応 防水・防塵性能はIP66 ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能 運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による) 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減 本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m) VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に適合【中継器】DJP101R/P111R/P112Rトラスコ品番244-0472セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122)材質本体部:ポリカーボネート幅(mm)82ブラック高さ(mm)95質量(g)260種類特定小電力奥行(mm)46通信方式単信、半複信、複信関連資料製品カタログ(2.84MB)防水保護等級IP66
特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11アルインコ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3gイヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.2MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応技術基準適合証明取得機種
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書アクアブルー質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27chアンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20通信方式単信、半複信周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書質量(g)内蔵電池・クリップ含む50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2通信方式単信、半複信使用時間交互通話時 25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWアンテナ22cmRoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7アルインコ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20通信方式単信、半複信使用時間約25時間(BSオン)充電時間約3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー 本体 DJ-P321シリーズ アルインコ特定小電力トランシーバー 本体 DJ-P321シリーズアルインコ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
既存のチャンネルとグループ番号を自動で合わせるアクシュ機能を搭載しています。
付属品ベルトクリップレッド質量(g)約82(ベルトグリップ含む本体のみ)タイプM種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)チャンネル数交互20ch、中継27chアンテナサイズ(mm)約75機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP67送信出力10mW-1mW切り替え充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6アズワン品番8-6306-24使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116Rアルインコ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
ツイン充電器セット(DJ-PX11対応) アルインコツイン充電器セット(DJ-PX11対応)アルインコ
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
小型のACアダプターが付属、1台のスタンドで2台までのラペルトーク3を充電できます。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を2台同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。・EDC-345Aに連結機能はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース (DJ-P421シリーズ対応) アルインコソフトケース (DJ-P421シリーズ対応)アルインコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
高価な修理の原因となる、汚れや衝撃から無線機を守る実用的なアクセサリーです。
適合機種DJ-P421MA、DJ-P421LARoHS指令(10物質対応)対応
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20A アルインコアルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20Aアルインコ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。DJ-PB20シリーズに便利なACSH機能を追加したモデルです。 ※従来のPB20と性能、操作、アクセサリーは一切変わりません。ACSH以外の機能は全てPB20と共用して通話できます。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm、軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディとなっており、アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式を採用しています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数20ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)連続使用時間(時間)乾電池=60/ EBP-70=26アンテナサイズ(mm)約80通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)充電時間(時間)約2.5(空のEBP-70を満充電)スピーカー出力(mW)本体スピーカー 400 以上、外部出力 80 以上通信可能距離(m)河川敷のような、障害物の無いところ:500程度、郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300程度、市街地:100~200程度、建物の中:建材、構造によって大きく変わります。防水保護等級IP54電波型式F3E(FM)
10充電スタンド(DJ-PX11対応) アルインコ10充電スタンド(DJ-PX11対応)アルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応