7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。 免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。 パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。 屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。
通信方式単信(単向・同報) 防水性IP54 仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度 付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ 質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40 定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時) チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く) アンテナサイズ(mm)約150 消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時) 周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108 電波形式F1E、F1D 送信出力500mW(+20%、-50%) 充電時間(時間)約4.5 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン 関連資料製品カタログ(1.49MB) 接地マイナス接地 インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J) 受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時) 変調方式4値FSK 低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー) 音声圧縮方式TOKUDER 通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷





1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷


関連カテゴリ