「pxge-1014」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE1014WT専用手掛り棒 昇降面に取り付け可能。
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
段数4
設置寸法・奥行(mm)1850~2120
設置寸法・幅(mm)589~670
天板寸法(mm)1200×400
収納寸法・幅(mm)589
収納寸法・奥行(mm)1244
収納寸法・高さ(mm)191
関連キーワード