「sp-0139」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、。 表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書 質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3 チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8 アンテナサイズ(mm)150 消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 送信出力10mW / 1mW 送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数 受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下 動作温度範囲(℃)【本体】-10~+50【チャージャー】0~+40 電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード ) 低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

関連カテゴリ