カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • MICROCHIP(51)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
  • ウエルドテック社(13)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • 大洋ツール(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • サンキン(5)
  • ミドリ安全(5)
  • KITACO(5)
  • 東日製作所(4)
  • 未来工業(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • TRUSCO(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-28」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコ特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、 表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8アンテナサイズ(mm)150消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応送信出力10mW / 1mW送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下動作温度範囲(℃)【本体】-10~+50【チャージャー】0~+40電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード )低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )
トラック昇降タラップ アルインコトラック昇降タラップアルインコ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として。仕様●収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:1914×588×200●設置高さ(mm)上フック使用:1388~1628●設置高さ(mm)下フック使用:989~1229トラスコ品番455-5511材質アルミ段数5段適合規格Aマーク、JISマーク、SGマーク収納寸法(mm)588×1914×200最大使用質量(kg)120認定取得仮設工業会
トラッキング アルインコトラッキングアルインコ
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。 手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。 脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として質量(kg)17.2段数ステップ/5段踏ざん踏面幅(mm)150最大使用荷重(kg)120設置寸法(高さ)(mm)(上フック使用)1388~1628、(下フック使用)989~1229収納寸法(mm)588×1914×200