カテゴリ
- 制御機器(2)
- ディスクリートその他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
- FAULHABER
- Maxon(11)
- PORTESCAP(2)
- ツカサ電工(2)
- HAKKO(白光)(1)
- コアレスモータ(1)
- マブチモーター(1)
- ラムマウント(2)
- Canon(1)
- D'Addario(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「maxon」の検索結果

DCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 2250シリーズ
FAULHABER¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 17.3 W出力スピード = 4870 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 26.2 mNm長さ = 64mm寸法 = 22 (直径) x 64 mm許容電流値 = 850 mAシリーズ = 2250RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber ブラシ 12V 1524シリーズ
FAULHABER¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.78 W出力スピード = 4130 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 280 mAコアコンストラクション = 金属RoHS指令(10物質対応)対応