絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

シンセイ

シンセイのページです。シンセイは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社シンセイ
所在地〒963-7881 福島県石川郡石川町字大橋2-10西部工業団地内
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック用荷台はしごワイドPRO シンセイトラック用荷台はしごワイドPROシンセイ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。仕様手摺付き幅(mm)450全長(mm)800~1440質量(kg)3.5耐荷重(kg)100ステップ数2
肥料散布機 シンセイ肥料散布機シンセイ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
肥料散布機 融雪剤 塩カル の散布用途にもご使用いただけます
材質樹脂・スチール製
寒冷紗 シンセイ寒冷紗シンセイ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。材質ポリエチレン使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ透光率(%)約22
トラクター爪 シンセイトラクター爪シンセイ(54件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
遮光ネット(ハトメ付) シンセイ遮光ネット(ハトメ付)シンセイ(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に仕様ラッセル織タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
ハンドパレットトラック シンセイハンドパレットトラックシンセイ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。
用途パレットの運搬に材質スチール
園芸支柱 シンセイ園芸支柱シンセイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(100本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
用途園芸支柱
アニマルフェンス用扉 シンセイアニマルフェンス用扉シンセイ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵目合い約5×20cm
防風ネット シンセイ防風ネットシンセイ
639税込703
1個
6日以内出荷
農作物を強風から守ります。 防風以外にも、防砂・薬品等の飛散防止・果樹園の防雹(ひょう) 防虫・防鳥と用途も多様です。 通風性に優れ、風・砂・雪・光などから農作物やハウスを守ります。 池などの落葉よけに。 水分を含まず、伸び縮みしません。耐久力は抜群です。
用途防風ネット
防虫ネット (カット物) シンセイ防虫ネット (カット物)シンセイ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。ネットの上から水やりもできます。トンネル用やべたかけ用にも最適です。
用途害虫侵入防止対策
アニマルフェンス シンセイアニマルフェンスシンセイ(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。ワイヤー径(Φmm)2.1本数(支柱)11
アルミブリッジ シンセイアルミブリッジシンセイ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
防草シート シンセイ防草シートシンセイ(59件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
静音オイルレスコンプレッサー39L シンセイ静音オイルレスコンプレッサー39Lシンセイ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
濃グリーン 防草シート シンセイ濃グリーン 防草シートシンセイ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
翌々日出荷
抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。
用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに使用目的草押え、雑草押え
園芸つるネット シンセイ園芸つるネットシンセイ
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。 スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。 四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。 プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。
用途園芸用のネット
遮光ネット(ハトメ無) シンセイ遮光ネット(ハトメ無)シンセイ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に仕様ラッセル織タイプハトメなし
リングクランプ シンセイリングクランプシンセイ
13,980税込15,378
1箱(40個)
5日以内出荷
寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
ガーデンリヤカー(ノーパンク) シンセイガーデンリヤカー(ノーパンク)シンセイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック寸法(mm)約全長1360×高さ810質量(kg)約13(フレーム10/船3)容量(L)(液体)約90耐荷重(kg)約150タイヤタイプ15インチノーパンクフレーム幅(mm)約700
電動式薪割機 シンセイ電動式薪割機シンセイ
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません質量(kg)47.5電源(V)100消費電力(W)1500直径(Φcm)最大処理:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470長さ(cm)最大処理:52内容量(L)オイル容量3.5
万能ネット 25mm 2x2m シンセイ万能ネット 25mm 2x2mシンセイ
1,998税込2,198
1個
欠品中
工夫次第で色々使える万能ネットです。 花壇の防獣対策 荷物の保安 ゴルフネットなどに使えます。
用途万能ネット高さ(m)2
バッティングネット37.5mm 目合 シンセイバッティングネット37.5mm 目合シンセイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
トスバッティングや投球練習なのに使える野球練習の必需品。野球ボールが抜けない37.5mm目を採用。耐久力の高いポリエチレン製。単管パイプと組み合わせて自作練習場を作れる。
材質ポリエチレン目合い(mm)37.5
果樹用アルミ踏み台 シンセイ果樹用アルミ踏み台シンセイ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
材質アルミ耐荷重(kg)100
ドブづけクランプ  自在 シンセイドブづけクランプ 自在シンセイ
16,980税込18,678
1箱(30個)
5日以内出荷
建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
クランプ  直交 シンセイクランプ 直交シンセイ
9,798税込10,778
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
ドブづけクランプ  直交 シンセイドブづけクランプ 直交シンセイ
16,980税込18,678
1箱(30個)
5日以内出荷
建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
静音オイルレスコンプレッサー9L シンセイ静音オイルレスコンプレッサー9Lシンセイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
電動ミキサー シンセイ電動ミキサーシンセイ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
肥料や養土の混合に使用できます。コンクリートの撹拌にも使用できます!
電圧(V)単相100 (50/60Hz)
強力防鳥網 10坪 ブルー シンセイ強力防鳥網 10坪 ブルーシンセイ
889税込978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。
用途防鳥用品。適合10坪用ブルー糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
防鳥網 100坪 オレンジ シンセイ防鳥網 100坪 オレンジシンセイ
3,788税込4,167
1個
5日以内出荷
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
用途防鳥用品。適合100坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)1180寸法(m)18×18糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
アニマルネット 16mm目 1mx10m シンセイアニマルネット 16mm目 1mx10mシンセイ
999税込1,099
1個
当日出荷
猪・鹿などの動物よけに。防獣・防鳥・猪・鹿・害獣侵入防止装置。 水田でのアイガモ放鳥の囲いにもお使いいただけます 支柱を打ってネットを張るだけ!!
用途防獣対策
国産 寒冷紗 シンセイ国産 寒冷紗シンセイ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。 耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。 アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。
用途防霜・防虫・防鳥・防風対策材質ポリエチレン長さ(m)5遮光率(%)22使用目的防虫、防霜、防風、防鳥
ロックシート シンセイロックシートシンセイ
5,898税込6,488
1巻
翌々日出荷
ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.4耐候年数(年)8~10耐候性(耐候年数目安)約8~10年
高質防草シート シンセイ高質防草シートシンセイ
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
耐久年数約4~6年 厚手・透水性あり 目合いがキレイで丈夫です。 除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。 薬剤を使っていないので土を汚しません。 抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦・畝間・ハウス周り休耕地等の雑草押さえに。 菜園・ハウス内の通路に。 花壇・植木周りの草押さえに。使用目的草押さえ、雑草押さえ目付(g/m2)125
リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm シンセイリアル人工芝 艶消 芝丈 30mmシンセイ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
お庭の防草・ベランダや室内の模様替えに。艶消し加工・枯れ色の繊維を加えてリアルな質感に仕上げました。
寸法(幅W×長さL)(m)2×10穴間隔(mm)【水抜き穴】100密度15750/m2±3%丈(mm)【芝】30ゲージ3/8インチ繊度(dtex)7000±5%
果樹用アルミ踏み台 幅広 シンセイ果樹用アルミ踏み台 幅広シンセイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
材質アルミ合金耐荷重(kg)100寸法(cm)高さ52×脚幅94単重2.7kg
垂木止めクランプ  自在 シンセイ垂木止めクランプ 自在シンセイ
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
タイプ自在型表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
垂木止めクランプ  直交 シンセイ垂木止めクランプ 直交シンセイ
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
2個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) シンセイ2個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)シンセイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-28インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラクコンテナ2個積載可能自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)内寸(約)770×540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
小型家庭用ハウス シンセイ小型家庭用ハウスシンセイ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷