カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンセイ
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
シンセイ
シンセイのページです。シンセイは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在101件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社シンセイ |
|---|---|
| 所在地 | 〒963-7881 福島県石川郡石川町字大橋2-10西部工業団地内 |
特価

トラック用荷台はしごワイドPRO
シンセイ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。仕様手摺付き幅(mm)450全長(mm)800~1440質量(kg)3.5耐荷重(kg)100ステップ数2
遮光ネット(ハトメ付)
シンセイ(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に仕様ラッセル織タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
寒冷紗
シンセイ(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。材質ポリエチレン使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ透光率(%)約22
トラクター爪
シンセイ(55件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
防虫ネット (カット物)
シンセイ(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から7日以内出荷縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。ネットの上から水やりもできます。トンネル用やべたかけ用にも最適です。用途害虫侵入防止対策
ハンドパレットトラック
シンセイ¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。用途パレットの運搬に材質スチール
アニマルネット 16mm目 1mx10m
シンセイ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中猪・鹿などの動物よけに。防獣・防鳥・猪・鹿・害獣侵入防止装置。 水田でのアイガモ放鳥の囲いにもお使いいただけます 支柱を打ってネットを張るだけ!!用途防獣対策
遮光ネット(ハトメ無)
シンセイ(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に仕様ラッセル織タイプハトメなし
園芸つるネット
シンセイ¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。 スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。 四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。 プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。用途園芸用のネット
静音オイルレスコンプレッサー39L
シンセイ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
静音オイルレスコンプレッサー9L
シンセイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
濃グリーン 防草シート
シンセイ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻翌々日出荷抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに使用目的草押え、雑草押え
1個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い質量(kg)約10耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)内寸(約)540×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
強力防鳥網 100坪 ブルー
シンセイ¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。用途防鳥用品。適合100坪用色ブルー質量(g)2680寸法(m)18×18糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
防風ネット
シンセイ¥759~税込¥835~1個7日以内出荷農作物を強風から守ります。 防風以外にも、防砂・薬品等の飛散防止・果樹園の防雹(ひょう) 防虫・防鳥と用途も多様です。 通風性に優れ、風・砂・雪・光などから農作物やハウスを守ります。 池などの落葉よけに。 水分を含まず、伸び縮みしません。耐久力は抜群です。用途防風ネット
国産 寒冷紗
シンセイ¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。 耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。 アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。用途防霜・防虫・防鳥・防風対策材質ポリエチレン色白長さ(m)5使用目的防虫、防霜、防風、防鳥遮光率(%)22
ハンドパレットトラック
シンセイ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。用途パレットの運搬に材質スチール寸法(mm)1580×550×1205質量(kg)78均等荷重(kg)2500商品タイプ2.5t W550
防草シート
シンセイ(59件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻翌々日出荷耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
バッティングネット37.5mm 目合
シンセイ¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷トスバッティングや投球練習なのに使える野球練習の必需品。野球ボールが抜けない37.5mm目を採用。耐久力の高いポリエチレン製。単管パイプと組み合わせて自作練習場を作れる。材質ポリエチレン目合い(mm)37.5
リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm
シンセイ¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷よりリアルな芝に近づける為の艶消し加工処理。水抜き穴が開いている為、透水性抜群。2種類のパイルを使用しており、クッション性にも優れる。カッターやハサミで加工がしやすい。材質PE・PP丈(mm)【芝】30
果樹用アルミ踏み台 幅広
シンセイ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに材質アルミ合金耐荷重(kg)100寸法(cm)高さ52×脚幅94単重2.7kg
クランプ 自在
シンセイ¥9,998税込¥10,9981箱(30個)5日以内出荷支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
折りたたみ式アルミリヤカー
シンセイ¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金耐荷重(kg)120本体質量(kg)16.2荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
2個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い質量(kg)約11.7耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)内寸(約)770×540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
大型自在アルミカー
シンセイ¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)120本体質量(kg)17荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
静音プラスチック台車 耐荷重300kg
シンセイ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷シンセイ静音プラスチック台車PH3016P。静音ゴムタイヤを使用。折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる。軽くて持ち運び楽々質量(kg)17.4耐荷重(kg)約300荷台寸法(mm)(約)900×600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
ブレーキ付プラスチック静音台車
シンセイ¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
電動式薪割機
シンセイ¥100,980税込¥111,0781台翌々日出荷片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。寸法(mm)約1060×278×522質量(kg)78電源モーター 100V 50/60Hz 1500W内容量(L)オイル容量 6.5
強力防鳥網 200坪 ブルー
シンセイ¥16,880税込¥18,5681個8日以内出荷果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。用途防鳥用品。適合200坪用色ブルー質量(g)5380寸法(m)18×36糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目