特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力防鳥網 100坪 ブルー シンセイ

    強力防鳥網 100坪 ブルー

    シンセイ
    8,898税込9,788
    1個
    13日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。
    用途防鳥用品。適合100坪用ブルー質量(g)2680寸法(m)18×18糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
  • 強力防鳥網 200坪 ブルー シンセイ

    強力防鳥網 200坪 ブルー

    シンセイ
    16,880税込18,568
    1個
    8日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。
    用途防鳥用品。適合200坪用ブルー質量(g)5380寸法(m)18×36糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
  • 強力防鳥網 20坪 ブルー シンセイ

    強力防鳥網 20坪 ブルー

    シンセイ
    1,488税込1,637
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。
    用途防鳥用品。適合20坪用ブルー糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
  • 防鳥網 100坪 オレンジ シンセイ

    防鳥網 100坪 オレンジ

    シンセイ
    3,788税込4,167
    1個
    5日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
    用途防鳥用品。適合100坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)1180寸法(m)18×18糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
  • 家庭菜園ネット シンセイ

    家庭菜園ネット

    シンセイ
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    きゅうりやゴーヤなどのつる性の植物をからませたり、緑のカーテンのネットとしてご利用できます。
    用途園芸用のネット
  • 防草シート シンセイ

    防草シート

    シンセイ(59件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    翌々日出荷
    耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
    用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
  • 伸縮アルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ) シンセイ

    伸縮アルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)

    シンセイ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
  • 高質防草シート シンセイ

    高質防草シート

    シンセイ
    7,798税込8,578
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    耐久年数約4~6年 厚手・透水性あり 目合いがキレイで丈夫です。 除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。 薬剤を使っていないので土を汚しません。 抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
    用途田畑の畦・畝間・ハウス周り休耕地等の雑草押さえに。 菜園・ハウス内の通路に。 花壇・植木周りの草押さえに。使用目的草押さえ、雑草押さえ目付(g/m2)125
  • リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm シンセイ

    リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm

    シンセイ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    よりリアルな芝に近づける為の艶消し加工処理。水抜き穴が開いている為、透水性抜群。2種類のパイルを使用しており、クッション性にも優れる。カッターやハサミで加工がしやすい。
    材質PE・PP丈(mm)【芝】30
  • リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm シンセイ

    リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm

    シンセイ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    お庭の防草・ベランダや室内の模様替えに。艶消し加工・枯れ色の繊維を加えてリアルな質感に仕上げました。
    寸法(幅W×長さL)(m)2×10穴間隔(mm)【水抜き穴】100密度15750/m2±3%丈(mm)【芝】30ゲージ3/8インチ繊度(dtex)7000±5%
  • ざく炭  (国産) シンセイ

    ざく炭 (国産)

    シンセイ
    6,498税込7,148
    1個(15kg)
    欠品中
    主にならの切り炭で構成された形くずれの木炭です。間に空気の通り道を作りやすくなっていますので全体に火が回りやすくなります。不揃いのためはじける事がありますのでご注意ください。
    容量(kg)15
  • 果樹用アルミ踏み台 シンセイ

    果樹用アルミ踏み台

    シンセイ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
    材質アルミ耐荷重(kg)100
  • 果樹用アルミ踏み台 幅広 シンセイ

    果樹用アルミ踏み台 幅広

    シンセイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
    材質アルミ合金耐荷重(kg)100寸法(cm)高さ52×脚幅94単重2.7kg
  • クランプ  自在 シンセイ

    クランプ 自在

    シンセイ
    9,998税込10,998
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
    表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
  • クランプ  直交 シンセイ

    クランプ 直交

    シンセイ
    9,998税込10,998
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
    表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
  • 折りたたみ式アルミリヤカー シンセイ

    折りたたみ式アルミリヤカー

    シンセイ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
    材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金耐荷重(kg)120本体質量(kg)16.2荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
  • 小型家庭用ハウス用カバー シンセイ

    小型家庭用ハウス用カバー

    シンセイ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き) シンセイ

    シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き)

    シンセイ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。
    材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360)車軸ホイル軸:PE20×52mm本体質量(kg)7.5適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
  • 霜よけ用オイルヒーター シンセイ

    霜よけ用オイルヒーター

    シンセイ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』。火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。筒の上部に雨よけ用傘付。移動持ち運び用ベース付
    仕様組み立て式材質スチールタンク容量(L)40使用燃料軽油・灯油燃焼時間(時間)目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
  • 収穫台車 シンセイ

    収穫台車

    シンセイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
    材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)8.5荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
  • 玉ねぎ用パンチャー シンセイ

    玉ねぎ用パンチャー

    シンセイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減
    質量(kg)約4.2寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
  • 3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ) シンセイ

    3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)

    シンセイ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
    材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)80本体質量(kg)10.3荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
  • 米用ハンドパレットトラック シンセイ

    米用ハンドパレットトラック

    シンセイ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイヤの米用です。
    用途お米用に特化したハンドリフトです。最大均等荷重の110%以上の荷重がかかると、安全のため過負荷防止機能が働きます。フォーク形状特殊改良により、差し込みと引き抜きがスムーズになりました。C型フォーク採用により強靭で優れた耐久性を実現しました。・均等荷重 500kg・フォーク最大高さ 1950mm・フォーク最低高さ 75mm・ハンドレスト高さ 420mm・フォーク長さ 1220mm・フォーク全幅 780mm・ステアリングホイール直径 180mm・ロードホイール直径×数 74mm×1個・質量 94kg材質スチール質量(kg)94均等荷重(kg)2000
  • ダンプ式クローラー運搬車 シンセイ

    ダンプ式クローラー運搬車

    シンセイ
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
    用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204(レッド最大積載量(kg)約300エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
  • エンジン式薪割機 シンセイ

    エンジン式薪割機

    シンセイ
    320,800税込352,880
    1台
    翌々日出荷
    エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
    仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)180寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター点火プラグNGK BPR6ESサイクルタイム約17秒オイル量(L)0.6排気量(cc)196
  • 電動式薪割機 シンセイ

    電動式薪割機

    シンセイ
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
    仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません質量(kg)47.5電源(V)100消費電力(W)1500直径(Φcm)最大処理:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470長さ(cm)最大処理:52内容量(L)オイル容量3.5
  • 電動式薪割機 シンセイ

    電動式薪割機

    シンセイ
    100,980税込111,078
    1台
    翌々日出荷
    片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
    仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。寸法(mm)約1060×278×522質量(kg)78電源モーター 100V 50/60Hz 1500W内容量(L)オイル容量 6.5
  • 電動式薪割機 シンセイ

    電動式薪割機

    シンセイ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
    仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)電源(V)100オイル量(L)3.5
  • 電動ミキサー シンセイ

    電動ミキサー

    シンセイ
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    肥料や養土の混合に使用できます。コンクリートの撹拌にも使用できます!
    電圧(V)単相100 (50/60Hz)
  • 強力防鳥網 サイド用 ブルー シンセイ

    強力防鳥網 サイド用 ブルー

    シンセイ
    1,688税込1,857
    1個
    5日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。サイド用:ハウス栽培の側面、トンネル支柱の側面に最適
    用途防鳥用品。ブルー質量(g)600寸法(m)1.0×54糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
  • 防鳥網 50坪 オレンジ シンセイ

    防鳥網 50坪 オレンジ

    シンセイ
    1,988税込2,187
    1個
    6日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
    用途防鳥用品。適合50坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)600寸法(m)9×18糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
  • 強力防鳥網 10坪 ブルー シンセイ

    強力防鳥網 10坪 ブルー

    シンセイ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。
    用途防鳥用品。適合10坪用ブルー糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
  • 防鳥網 20坪 オレンジ シンセイ

    防鳥網 20坪 オレンジ

    シンセイ
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
    用途防鳥用品。適合20坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)230糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
  • 防鳥網 サイド用 オレンジ シンセイ

    防鳥網 サイド用 オレンジ

    シンセイ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。サイド用:ハウス栽培の側面、トンネル支柱の側面に最適。
    用途防鳥用品。材質ポリエチレンオレンジ質量(g)280寸法(m)1.0×54糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
  • 強力防鳥網 30坪 ブルー シンセイ

    強力防鳥網 30坪 ブルー

    シンセイ
    2,288税込2,517
    1個
    11日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。
    用途防鳥用品。適合30坪用ブルー質量(g)890寸法(m)5.4×18糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
  • 防鳥網 200坪 オレンジ シンセイ

    防鳥網 200坪 オレンジ

    シンセイ
    7,988税込8,787
    1個
    5日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
    用途防鳥用品。適合200坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)2150寸法(m)18×36糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
  • 防鳥網 150坪 オレンジ シンセイ

    防鳥網 150坪 オレンジ

    シンセイ
    5,988税込6,587
    1個
    14日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
    用途防鳥用品。適合150坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)1720寸法(m)18×27糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
  • 強力防鳥網 50坪 ブルー シンセイ

    強力防鳥網 50坪 ブルー

    シンセイ
    4,488税込4,937
    1個
    6日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。
    用途防鳥用品。適合50坪用ブルー質量(g)1340寸法(m)9×18糸の太さ1000デニール目合い約30mm菱目
  • 防鳥網 30坪 オレンジ シンセイ

    防鳥網 30坪 オレンジ

    シンセイ
    1,288税込1,417
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
    用途防鳥用品。適合30坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)370糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
  • 防鳥網 10坪 オレンジ シンセイ

    防鳥網 10坪 オレンジ

    シンセイ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
    用途防鳥用品。適合10坪用材質ポリエチレンオレンジ糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目