エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)65
使用燃料無鉛ガソリン
寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35
エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
サイクルタイム約20秒
オイル量(L)0.4
排気量(cc)80
破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
¥160,800
税込¥176,880
3日以内出荷
破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)
電源(V)100
オイル量(L)3.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません
質量(kg)47.5
電源(V)100
消費電力(W)1500
直径(Φcm)最大処理:32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470
長さ(cm)最大処理:52
内容量(L)オイル容量3.5
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。
寸法(mm)約1060×278×522
質量(kg)78
電源モーター 100V 50/60Hz 1500W
内容量(L)オイル容量 6.5
1台
¥100,980
税込¥111,078
3日以内出荷
手動でも圧力12トン。使用時も静かです。メーカー保証1年付き。薪割り能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
寸法(mm)薪寸法:長さ440 薪太さ:200 ※保障値ではありません。
質量(kg)54
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1100×370×390
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)180
寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60
エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
点火プラグNGK BPR6ES
サイクルタイム約17秒
オイル量(L)0.6
排気量(cc)196
1台
¥320,800
税込¥352,880
3日以内出荷
強力電動油圧式薪割機 7t WS7T クロスカッター付 モーター直結型強力2本シリンダー!タイヤがついているので移動も楽です。
質量(kg)78
電源(100V50/60hz 1500W)●圧力スピード2段階調製可●薪割り力7T
コード長さ(m)5
内容量(L)オイル容量6.5
寸法(cm)106×27.5×51
1台
¥100,980
税込¥111,078
3日以内出荷
関連キーワード