108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。 使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。 仕様手摺付き 幅(mm)450 全長(mm)800~1440 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 ステップ数2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久性/耐久年数15年遮光率約99%カット。透水性/通気性あり。簡単加工(はさみ、カッター)
長さ(m)20 グリーン 材質PET 厚さ(mm)4 耐候年数(年)15 色(表)
1巻(20m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンセイ防風ネット
農作物を強風から守ります。 防風以外にも、防砂・薬品等の飛散防止・果樹園の防雹(ひょう) 防虫・防鳥と用途も多様です。 通風性に優れ、風・砂・雪・光などから農作物やハウスを守ります。 池などの落葉よけに。 水分を含まず、伸び縮みしません。耐久力は抜群です。
用途防風ネット
1個
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

猪・鹿などの動物よけに。防獣・防鳥・猪・鹿・害獣侵入防止装置。 水田でのアイガモ放鳥の囲いにもお使いいただけます 支柱を打ってネットを張るだけ!!
用途防獣対策
1個
999 税込1,099
当日出荷

抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。
用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに 使用目的草押え、雑草押え
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(6本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。ネットの上から水やりもできます。トンネル用やべたかけ用にも最適です。
用途害虫侵入防止対策
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱の枠組みなどに使用 クロスに固定ができる。
内容10入
1個(10個)
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプハトメなし
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久年数約4~6年 厚手・透水性あり 目合いがキレイで丈夫です。 除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。 薬剤を使っていないので土を汚しません。 抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦・畝間・ハウス周り休耕地等の雑草押さえに。 菜園・ハウス内の通路に。 花壇・植木周りの草押さえに。 使用目的草押さえ、雑草押さえ 目付(g/m2)125
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きゅうりやゴーヤなどのつる性の植物をからませたり、緑のカーテンのネットとしてご利用できます。
用途園芸用のネット
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンセイ国産 寒冷紗
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。 耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。 アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。
用途防霜・防虫・防鳥・防風対策 材質ポリエチレン 長さ(m)5 遮光率(%)22 使用目的防虫、防霜、防風、防鳥
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。
用途防鳥用品。 適合100坪用 ブルー 質量(g)2680 寸法(m)18×18 糸の太さ1000デニール 目合い約30mm菱目
1個
8,898 税込9,788
13日以内出荷

寒冷紗 シンセイ 動画あり
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。 材質ポリエチレン 使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ 透光率(%)約22
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工夫次第で色々使える万能ネットです。 花壇の防獣対策 荷物の保安 ゴルフネットなどに使えます。
用途万能ネット 高さ(m)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。 スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。 四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。 プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。
用途園芸用のネット
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックユーザー、運送等の荷物の積み下ろしの際にあおりに掛けて使用することの出来る、昇降ステップとなります。
幅(mm)450 全長(mm)800(1440) 質量(kg)6 シルバー
1セット(2脚)
39,980 税込43,978
翌日出荷

1セット(100本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.4 耐候年数(年)8~10 耐候性(耐候年数目安)約8~10年
1巻
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。
用途パレットの運搬に 材質スチール
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンセイ肥料散布機
肥料散布機 融雪剤 塩カル の散布用途にもご使用いただけます
材質樹脂・スチール製
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。
用途パレットの運搬に 材質スチール 寸法(mm)1580×550×1205 質量(kg)78 均等荷重(kg)2500 商品タイプ2.5t W550
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。 寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204( レッド 最大積載量(kg)約300 エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/ ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

手動でも圧力12トン。使用時も静かです。メーカー保証1年付き。薪割り能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
寸法(mm)薪寸法:長さ440 薪太さ:200 ※保障値ではありません。 質量(kg)54 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1100×370×390
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

シングルタイヤの米用です。
用途お米用に特化したハンドリフトです。最大均等荷重の110%以上の荷重がかかると、安全のため過負荷防止機能が働きます。フォーク形状特殊改良により、差し込みと引き抜きがスムーズになりました。C型フォーク採用により強靭で優れた耐久性を実現しました。・均等荷重 500kg・フォーク最大高さ 1950mm・フォーク最低高さ 75mm・ハンドレスト高さ 420mm・フォーク長さ 1220mm・フォーク全幅 780mm・ステアリングホイール直径 180mm・ロードホイール直径×数 74mm×1個・質量 94kg 材質スチール 質量(kg)94 均等荷重(kg)2000
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません 質量(kg)47.5 電源(V)100 消費電力(W)1500 直径(Φcm)最大処理:32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470 長さ(cm)最大処理:52 内容量(L)オイル容量3.5
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

肥料や養土の混合に使用できます。コンクリートの撹拌にも使用できます!
電圧(V)単相100 (50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46 質量(kg)65 使用燃料無鉛ガソリン 寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35 エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター サイクルタイム約20秒 オイル量(L)0.4 排気量(cc)80 破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
160,800 税込176,880
翌々日出荷

片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。 寸法(mm)約1060×278×522 質量(kg)78 電源モーター 100V 50/60Hz 1500W 内容量(L)オイル容量 6.5
1台
100,980 税込111,078
翌々日出荷

軽量で弾力性のあるトンネル支柱グラスファイバーポール
径(mm)5.5
1セット(10束)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46 質量(kg)180 寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60 エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター 点火プラグNGK BPR6ES サイクルタイム約17秒 オイル量(L)0.6 排気量(cc)196
1台
320,800 税込352,880
翌々日出荷

1セット(10本)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。) 電源(V)100 オイル量(L)3.5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。網糸が太い!強力1000デニール。サイド用:ハウス栽培の側面、トンネル支柱の側面に最適
用途防鳥用品。 ブルー 質量(g)600 寸法(m)1.0×54 糸の太さ1000デニール 目合い約30mm菱目
1個
1,688 税込1,857
5日以内出荷