カテゴリ

  • 農業機械(2)
さらに商品を絞り込む
  • エスコ(251)
  • ZF(27)
  • BONDHUS(3)
  • ENEOS(JXTGエネルギー)(3)
  • ラングツールズ(3)
  • シンセイ
  • RS PRO(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • トップ工業(1)
  • BOLL(1)
  • ブランドをもっと見る

「自動車トランスミッション」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エンジン式薪割機 シンセイエンジン式薪割機シンセイ
320,800税込352,880
1台
翌日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)180寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター点火プラグNGK BPR6ESサイクルタイム約17秒オイル量(L)0.6排気量(cc)196
エンジン式薪割機 シンセイエンジン式薪割機シンセイ
160,800税込176,880
1台
翌日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)65使用燃料無鉛ガソリン寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターターサイクルタイム約20秒オイル量(L)0.4排気量(cc)80破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら