絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]のページです。ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在89件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ダイセン株式会社
所在地〒370-0303 群馬県太田市新田小金井町320-7
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]エアーガン 嵐ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3使用温度(℃)5~60材質アルミ質量(g)240
ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ロングノズルアダプタ付ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,998税込2,198
1本
当日出荷
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
フリープラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)使用流体空気ねじサイズG1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
ソケットホルダー ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケットホルダーダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
材質(本体)アルミソケットorプラグソケット適合常圧・高圧兼用耐荷重(kg)約3
プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
高圧プラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]高圧プラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
889税込978
1個
当日出荷
高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]高圧ソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]パルスダスターマシンガンダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量ソケット DS LITE ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]小型軽量ソケット DS LITEダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット
プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
289税込318
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5
高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]高圧おねじプラグ めねじ取付用ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高圧エア専用です。
トラスコ品番545-0614材質鋼鉄取り付け形状めねじ取付用使用流体空気相手側取付サイズRc1/4左ネジ
マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ワンタッチペアソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,698税込4,068
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
289税込318
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ適合G1/4質量(g)22寸法H(mm)17寸法A(mm)31寸法E(Φmm)7.5
ソケット  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
859税込945
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット適合R1/4質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0
フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ めねじ取付用ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
339税込373
1個
10日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手
ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:20型プラグ
マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド分岐数2アダプタタイプミニエス型使用流体空気寸法D(Φmm)18.5寸法F(Φmm)6材質(本体)鉄鋼、アルミ最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-20~60
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
7,598税込8,358
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付ソケットorプラグソケット使用流体空気材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-5~60
スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スライドダスターダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スライドするだけで流量を調整可能
ノズル取付口G1/8口径(mm)2全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
フリージョイント(オネジ/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント(オネジ/メネジ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
ソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
859税込945
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット適合Rc1/4質量(g)81使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)46寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa)2.0
ソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
999税込1,099
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0
アルミソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]アルミソケット ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。ソケットorプラグソケット仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]増幅ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 2MX65ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)62使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0適合流体空気
マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
6,698税込7,368
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム材質ゴムカバー:特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G、R
フリープラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)使用流体空気ねじサイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
フリージョイント(メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント(メネジ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
289税込318
1個
欠品中
ソケットorプラグプラグ
プラグ  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
459税込505
1個
3日以内出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)59寸法A(mm)46寸法H1(mm)19寸法H2(mm)19寸法F(Φmm)6.5寸法E(Φmm)7.5適合ホース8.5×12.5
プラグ  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
459税込505
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)40寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0
プラグ  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
339税込373
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
プラグ  タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ タケノコダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
289税込318
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)28寸法A(mm)57寸法C(Φmm)9寸法B(Φmm)16寸法F(Φmm)5寸法E(Φmm)7.5適合ホース1/4
ソケット  タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット タケノコダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
859税込945
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)67寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)9寸法F(Φmm)5耐圧力(MPa)2.0適合ホース1/4
アルミソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]アルミソケット メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
929税込1,022
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグソケット
流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]流量調節ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
流量調整付き
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1