絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)62材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G最高圧力(MPa)1![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511762-150420-02.jpg)
プラグ ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥459税込¥5051個翌日出荷質量(g)59ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)46寸法H1(mm)19寸法H2(mm)19寸法F(Φmm)6.5寸法E(Φmm)7.5適合ホース8.5×12.5




![定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)
![フリージョイント(プラグ/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511814-150420-02.jpg)
![フリージョイント(ナット/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511805-150420-02.jpg)
![フリージョイント(ナット/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511796-150420-02.jpg)
![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511762-150420-02.jpg)
![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511744-150420-02.jpg)
![プラグ タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511726-150420-02.jpg)
![アルミソケット メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511604-150420-02.jpg)