「アルミエアー配管」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。
ソケットorプラグソケット
仕様ワンタッチ式
材質(本体)アルミニウム
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ホース接続用
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR
全長(mm)60
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG1/4
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-UO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)54
寸法D(mm)89
寸法B(mm)44
寸法C(mm)26
寸法W(mm)109
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
分岐数2
アダプタタイプミニエス型
使用流体空気
寸法D(Φmm)18.5
寸法F(Φmm)6
材質(本体)鉄鋼、アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-20~60
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO4
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)395
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)63
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)40
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)60
分岐数4
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)307
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)56
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)29
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)53
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
関連キーワード