4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)65 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 適合流体空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR 全長(mm)60 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG1/4 適合流体空気
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)62 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4 ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0 適合流体空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)66 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5 適合流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷