1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●電源電圧: 24 - dc●入力方式: アナログ、ディスクリート●デジタル入力数: 8●出力数: 4●Better World 製品: あり●奥行き: 59.5mm●Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズ - ロジックモジュール. Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズは、ケーブルロジックや特定のカードに基づくソリューションの代用になります。このシリーズはコンパクトで、 Modbus 又はイーサネット通信拡張モジュールとデバイスと互換性があります。リモート又はオンサイトで機器に信号を送信し、諸条件でモジュールを制御できます。. 特長と利点:. 簡単にプログラム可能なインターフェイス、安全なプログラミングにより、コヒーレンステスト、シミュレーション、および監視モードを実行して、デバイスを完全に制御できます。 リアルタイム クロック内蔵 - ~ 10 個の出力と - ~ 10 個の入力 - モデルによって異なる - により、入出力に必要なスタンドアロンデバイスの数に汎用性を持たせることができます。 12 - dc から 24 - dc までの幅広い供給電圧に対応し、低消費電力 です(モデル固有の電圧の仕様を参照)。 必要に応じて、 DIN レール 又はパネル にねじ止め端子で取り付け可能。 コンパクトモデルと比較して、必要なスペースを削減するコスト効率に優れていますその他の基本モジュール ファンクションブロック図( FBD )を使用した Zelio Soft - ソフトウェアによる直観的なプログラミング: 32 のプログラム済み機能、 - つの Grafcet 機能、 - つのロジック機能を備えています。 OR コンタクト言語 - LADDER - : 12 個のプログラム済み機能。 LCD バックライトディスプレイ により、暗い場所でも使いやすくなっています。 10 年間のバックアップ (EEPROM メモリ ). 用途 - どこで使用できますか. ロジックモジュールは、人が介入することなくプロセスを実行する必要がある場合に便利です。そのため、リストには制限がありません。ロジックモジュールは、たとえば他のロジックモジュールに接続することもできます。代表的な用途をいくつか紹介します。 小型機械の制御システム - 制御装置の交換 照明管理 暖房およびエアコンの制御
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷