13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更
幅(mm)84 高さ(mm)149 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 音色ブザー
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 高さ(mm)149.5 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66 高さ(mm)125.5 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)40 音色
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色ブザー
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1個ほか
699 税込769
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKDタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140 高さ(mm)270 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)90 音声内容電子音:画像でご確認ください。 音色サイレン
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140 高さ(mm)270 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)90 音色サイレン
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 引出し線長さ(mm)400 音色
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)