シュナイダーエレクトリックのロゴ

シュナイダーエレクトリック

シュナイダーの目的は、エネルギーとリソースを最大限に活用し 、進歩と持続可能性をすべて実現するためにあらゆることを支援することです。私たちはこれを、Life Is Onと呼んでいます。我々は製造業界のLife Is Onを、シュナイダーエレクトリックの幅広いオートメーション製品群の販売、およびソリューションの提案によって実現いたします。

会社情報
会社名 シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーゼ芝浦MJビル
3,197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様標準形(熱動-電磁) 質量(kg)0.26 外形寸法(mm)44.5×89×78 適合規格IEC、UL508、CSA
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ 受信機
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリック 動画あり
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418) タイプ非常停止用押ボタンボックス 保護構造IP65
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックタッチパネル ST6000シリーズ
ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックプラスチック製BOX 1穴
仕様Number of cut-out:1 材質Polycarbonate 質量(kg)0.136 タイプProduct or Component:Empty control station 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-4、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、UL 508、JIS C8201-1 シリーズXALD 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K 保存温度範囲(℃)-40~70 色(カバー)ダークグレー クラスClass II conforming to IEC 60536 色(ベース)ライトグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シュナイダーエレクトリックZBE101
仕様●Contact operation:Slow-break 質量(kg)0.011 タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZBE 接点構成1NO 保護等級IP20 IEC 60529 締付トルク(N・m)0.8~1.2 操作力(N)2.3 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性1000000サイクル 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

シュナイダーエレクトリックPower Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m
C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13
APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷


シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66 高さ(mm)125.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)40 音色
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックPower Cord、Locking C19 to L5-20P、3.0m
C20インレットの口を持つ製品を100V、20A環境で使用する際に必要なコード
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックPower Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
種類Power cord 取付方式ラックマウント不可 ケーブル長(m)1.2 幅(cm)7 コンセント個数1 IEC 60320 C1 最大電流(A)10 保存温度(℃)-25~75 ケーブル6本 高さ(cm)24 動作温度(℃)0~70 最大消費電流(A)10 最大入力電流(A)10 正味質量(kg)1.01 相対湿度(%RH)20~80 認証マークCCC/PSE/VDE 深さ(cm)4.5
1式(6本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)





シュナイダーエレクトリック小型電子音警報器 ST21シリーズ
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー) 定格時間連続 音圧レベル(dB)105(1m前方)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大102 (1m前方) 音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66 高さ(mm)125.5 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)40 音色
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 高さ(mm)149.5 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックDry Contact I/O SmartSlot Card
6つの出力リレーでUPSステータスを表示し、4つの入力コンタクトでUPSの制御と検証を行います。ユニバーサルI/Oポートと環境センサーを使用することで、環境条件に基づいた制御と検証が可能。またウェブUIを介してステータスやイベントに基づくUPS設定や出力リレー、入力コンタクト、環境センサーのアクションを構成します。
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Better World 製品:あり 取付方式Front Mount シリーズGVAE 接続方式Screw 構成通常端子:1NC + 1NO コンタクト数2 回路双極 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium コンタクト定格電圧(V)60/dc、 240/ac
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックRack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15
8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLegacy Communications SmartSlot Card
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします
種類通信カード 取付方式ラックマウント不可 幅(cm)12.1 保存温度(℃)-5~45 同梱部品RS-232ケーブル、ユーザマニュアル 高さ(cm)3.8 動作温度(℃)0~45 正味質量(kg)0.08 相対湿度(%RH)0~95 認証マークUK PSTI 深さ(cm)11.4
1台
7,398 税込8,138
8日以内出荷