「サイクロン集塵」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400
質量(kg)9
材質(本体)SS+クロムメッキ
タンク容量(L)8
本体寸法(mm)Φ328×695
風量(m3/min)必要:1.5~3.0
材質(タンク)アクリル
排気口Φ65mm
吸込口径(Φmm)50・60
関連資料(30.86MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
35日以内出荷
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400
質量(kg)5.5
材質(本体)ポリカーボネイト
タンク容量(L)10
本体寸法(mm)Φ340×663
風量(m3/min)必要:0.8~1.5
材質(タンク)ポリカーボネイト
排気口Φ38mm
吸込口径(Φmm)38
関連資料(30.86MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
35日以内出荷
各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SUS304
材質(本体)SUS304
材質(タンク)SUS316
関連資料(30.86MB)
関連キーワード