5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCC-60-10用のサイクロン胴体
仕様●材質:ポリカーボネート●処理風量:0.8~1.5m3/min アズワン品番68-1426-59
1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷

SCC-150-8用のサイクロン胴体
仕様●材質:SS+クロムメッキ●処理風量1.5m3/min~3.0m3/min アズワン品番68-1426-58
1個
89,980 税込98,978
36日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 10リッタータンク付
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400 質量(kg)5.5 材質(本体)ポリカーボネイト タンク容量(L)10 本体寸法(mm)Φ340×663 風量(m3/min)必要:0.8~1.5 材質(タンク)ポリカーボネイト 排気口Φ38mm 吸込口径(Φmm)38 関連資料(30.86MB)
1個
149,800 税込164,780
35日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 8リッタータンク付
8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400 質量(kg)9 材質(本体)SS+クロムメッキ タンク容量(L)8 本体寸法(mm)Φ328×695 風量(m3/min)必要:1.5~3.0 材質(タンク)アクリル 排気口Φ65mm 吸込口径(Φmm)50・60 関連資料(30.86MB)
1個
189,800 税込208,780
35日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SUS304 材質(本体)SUS304 材質(タンク)SUS316 関連資料(30.86MB)
1個
279,800 税込307,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)