2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チコーエアーテック集塵機 500W
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)29 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D483×W400×H399 定格電流(A)9.8 最大静圧(kPa)2.9 対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70 電源コード(m)3 騒音値(dB)57~65 最大風量(m3/min)7 吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
290,700 税込319,770
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 500W HEPAフィルタ取付
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)29 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D483×W400×H399 定格電流(A)9.8 最大静圧(kPa)2.9 対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70 電源コード(m)3 騒音値(dB)57~65 最大風量(m3/min)7 吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
304,950 税込335,445
20日以内出荷