「集塵機 粉塵」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型集塵機 CHV-030AD-HI-V1は、生産機内への設置等に適しています。排気側にHEPAフィルタを標準装備しているため、クリーンルーム内で使用可能な集塵機です。また、生産機の清掃用としても使用していただけます。業界最小サイズ(267×183×230mm)の高圧型集塵機で、全体重量も2.36kgと超軽量です。取っ手がついており、簡単に持ち運ぶことができます。1次フィルタ:ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグです。45μmの粒子では95%以上捕集できます。2次フィルタ:ポリプロピレン高性能フィルタを設置し、1次フィルタの破損などが起こった場合の制御室への粉塵侵入を防ぎます。排気フィルタ:HEPAフィルタを標準装備しております。0.3μmで99.97%以上の捕集効率で、クリーンクラス1000に対応しています。
質量(kg)2.4
出力(W)100
電源(V)DC24
本体寸法(mm)D267×W183×H230
定格電流(A)5.8
最大静圧(kPa)8.5
対応1次フィルタ:FB-15、2次フィルタ:HEP-1714-30、排気フィルタ:HEP-1714-30
騒音値(dB)58~68
最大風量(m3/min)0.8
吸込口径(Φmm)38
関連資料(30.86MB)
1個
¥136,800
税込¥150,480
20日以内出荷
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz)
最大静圧(kPa)5
対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E
電源コード(m)5
騒音値(dB)57~68
関連資料(30.86MB)
・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:小型部品量産ラインでの除電エアーブロー集塵、メーターパネルへの付着粉塵除去、基板分割機用集塵
出力(W)300
電源(V)単相:100
定格電流値:4.7A
最大静圧(kPa)4.3
騒音値(dB)37~65
最大風量(m3/min)4.9
関連資料図面(0.09MB) パンフレット(1.96MB)
取扱説明書(3.99MB)
1個
¥142,980
税込¥157,278
10日以内出荷
各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SUS304
材質(本体)SUS304
材質(タンク)SUS316
関連資料(30.86MB)
稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。
金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。
吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。
特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。
1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレンプリーツ形状でカセットタイプになっています。 簡単に交換ができる使い捨てタイプです。
1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。 この時臭いも同時に吸着します。
活性炭フィルタから出た微粉塵を捕集して空気を清浄化して排気します。
2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。 活性炭粒子のブロア側への侵入もここで防いでいます。
質量(kg)15.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60
電源(V)100(単相)
電圧(V)100(単相)
定格電流(A)2.3
最大静圧(kPa)2.5
対応200-230V対応、CE対応
電源コード(m)3
騒音値(dB)53-61
最大風量(m3/min)2.8
吸込口径(Φmm)65(別売50・38)
取扱説明書(8.4MB)
パネルAT3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×517×271
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
質量(kg)53.5
出力(W)1200
電源(V)200単相(50Hz/60Hz)
本体寸法(mm)460×385×1060
定格電流(A)11
最大静圧(kPa)12.5
対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)
電源コード(m)5
騒音値(dB)55~70
集塵量(L)3.5
最大風量(m3/min)4.3
吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥553,850
税込¥609,235
35日以内出荷
8リッターの大容量フィルタバッグを採用し、従来の小型機よりも多くの粉塵を処理する事が可能です。
質量(kg)23.1
出力(W)300
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)4.6
最大静圧(kPa)4.3
電源コード(m)3
騒音値(dB)51~62
最大風量(m3/min)4.8
吸込口径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
¥141,600
税込¥155,760
3日以内出荷
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)29
出力(W)500
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D483×W400×H399
定格電流(A)9.8
最大静圧(kPa)2.9
対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70
電源コード(m)3
騒音値(dB)57~65
最大風量(m3/min)7
吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥290,700
税込¥319,770
20日以内出荷
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)16.4
出力(W)250
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D422×W340×H328
定格電流(A)5.3
最大静圧(kPa)2.4
対応1次フィルタ:FB-30(フィルタ容量 4.5L)、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)52~60
最大風量(m3/min)4.6
吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥223,250
税込¥245,575
20日以内出荷
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10
出力(W)450
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D340×W290×H276
定格電流(A)7.6
最大静圧(kPa)9.3
対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)58~70
最大風量(m3/min)1.9
吸込口径(Φmm)65(別売50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥289,750
税込¥318,725
翌々日出荷
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)17.4
出力(W)500
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D452×W340×H328
定格電流(A)7.9
最大静圧(kPa)9.5
対応1次フィルタ:FB-30、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)61~69
最大風量(m3/min)4.2
吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥406,600
税込¥447,260
3日以内出荷
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400
質量(kg)5.5
材質(本体)ポリカーボネイト
タンク容量(L)10
本体寸法(mm)Φ340×663
風量(m3/min)必要:0.8~1.5
材質(タンク)ポリカーボネイト
排気口Φ38mm
吸込口径(Φmm)38
関連資料(30.86MB)
1個
¥131,100
税込¥144,210
35日以内出荷
8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400
質量(kg)9
材質(本体)SS+クロムメッキ
タンク容量(L)8
本体寸法(mm)Φ328×695
風量(m3/min)必要:1.5~3.0
材質(タンク)アクリル
排気口Φ65mm
吸込口径(Φmm)50・60
関連資料(30.86MB)
1個
¥164,350
税込¥180,785
35日以内出荷
・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:はんだ加工時の消臭、臭気がある粉体の計量、小ロット、試作品のレーザー加工時の消臭
出力(W)300
電源(V)単相:100
定格電流値:4.7A
最大静圧(kPa)4.3
騒音値(dB)35~64
最大風量(m3/min)4.9
関連資料図面(0.11MB) パンフレット(1.96MB)
取扱説明書(3.99MB)
1個
¥159,680
税込¥175,648
14日以内出荷
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)16.4
出力(W)250
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D422×W340×H328
定格電流(A)5.3
最大静圧(kPa)2.4
対応1次フィルタ:FB-30(フィルタ容量 4.5L)、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)52~60
最大風量(m3/min)4.6
吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥237,500
税込¥261,250
20日以内出荷
SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
出力(W)1200
電源(V)200単相(50/60Hz)
定格電流(A)11
電源コード(m)5
吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
関連資料(30.86MB)
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10
出力(W)450
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D340×W290×H276
定格電流(A)7.6
最大静圧(kPa)9.3
対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)58~70
最大風量(m3/min)1.9
吸込口径(Φmm)65(別売50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥304,000
税込¥334,400
20日以内出荷
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。
仕様●出力(W):50●電圧:100V 単相●周波数:50/60Hz●定格電流(A):2.4●最大風量(m3/min):2.9●最大静圧(kPa):2.5●騒音値(dB):54~58●吸込口(ホース)サイズ:Φ65●本体寸法(D×W×Hmm):385×290×276●質量(kg):10.3
アズワン品番68-1425-98
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)29
出力(W)500
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D483×W400×H399
定格電流(A)9.8
最大静圧(kPa)2.9
対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70
電源コード(m)3
騒音値(dB)57~65
最大風量(m3/min)7
吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥304,950
税込¥335,445
20日以内出荷
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)17.4
出力(W)500
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D452×W340×H328
定格電流(A)7.9
最大静圧(kPa)9.5
対応1次フィルタ:FB-30、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)61~69
最大風量(m3/min)4.2
吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥420,850
税込¥462,935
20日以内出荷
関連キーワード