- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 高儀
- 3ページ目
3ページ目: 高儀のすべての商品
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー 。低振動・低騒音 。日本製
用途金属の磨きや表面調整に!
仕様円柱型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
呼び寸法(mm)【直径】Φ20【砥石長さ】25
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に
質量(g)2050
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)
全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)440
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)0.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)約780
1個(1個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個(1個)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
眼鏡をかけたままでもOK!
用途研磨作業・塗装作業・大掃除に
材質フレーム:軟質塩化ビニール レンズ:ポリカーボネート樹脂
質量(g)71
1個(1個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
溶着加工でほどけにくく、強度があり切れにくい 。紫外線に強く耐久性あり
用途支柱と支柱の結束に! 。災害対策に!
付属品カッター×1
材質ロープ:ポリプロピレン カッターポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個(1個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
底鋲なしで、置いた場所を傷めない 。畳めるからコンパクトに収納できる 。付属アタッチメントで自立可能
用途レジャーバッグや、工具入れとして!
付属品●マルチバッグ本体×1 ●持ち手バンド×1 ●アタッチメント×2
材質ポリエステル600D(
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に
定格125V15A1500W
電線仕様VCT1.25mm2×2
ドリル:一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂等の穴あけ作業に
ステップドリル:鉄板・樹脂版・木材等の穴あけ作業に
しっかり喰い付き良く切れるクロスシンニング加工(3mm以上)
六角軸
仕様●ドリル材質:チタンコーティングハイス鋼●ステップドリル:チタンコーティングハイス鋼●セット内容:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0 mm●<付属品>●ドリル:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm●ステップドリル:Φ4~12mm(1mm間隔で9サイズ)
アズワン品番67-3063-98
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
さびやペンキ剥がし、清掃などに。叩ける貫通タイプ日本製
仕様●貫通型
18V専用
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)75
コード長さ(m)約1.8
出力電圧(V)DC18
出力電流(A)2.5
充電時間(時間)約1
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
飽きのこないベーシックでシンプルなデザインなので使い勝手が良く、飽きずに長く使っていただけます。
お手入れしやすいステンレス製です。
用途取り分け用に。
材質ステンレス鋼
幅(mm)33
全長(mm)220
奥行(mm)20
アズワン品番64-4072-31
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途メロンなどを食べるときに。
種別ロングメロンスプーン
アズワン品番64-4072-98
1本
¥209
税込¥230
翌日出荷
サビにくいステンレス製。
用途スープなどを飲むときに。
種別ブイヨンスプーン
アズワン品番64-4072-96
1本
¥199
税込¥219
欠品中
材質ステンレス鋼
種別イチゴスプーン
アズワン品番64-4072-13
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
食洗器対応。
用途砂糖等。
食器の種類洋食器
材質ステンレス18-0(SUS430)
種別シュガーレードル
質量(g)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×115×33
アズワン品番64-4072-15
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個(1個)
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
折れに強いGI織り 。ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとして
表示(品質)ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール
調整範囲(mm)1250
0.3kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
耐荷重0.3kg以下
コード径(Φmm)約1.6
最大伸長(mm)約1500
カラビナフックでさまざまな場所へ取付け可能 。最大口開き幅約35mm 軽い力でワイドに開く 。厚手の手袋もぶら下げ可能
用途タオルや小物の持ち運びに
材質(リング)鉄
材質(カラビナ)アルミ
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 。コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに
付属品コネクター
材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム
適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホース
シャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
1個(1個)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途小物パーツの収納に
付属品仕切板15枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×60×220
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×53×197
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
14/18山のピッチで多目的に使える
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に
材質バイメタル材
山数14/18山(インチ)
板厚(mm)0.9
材質(刃)コバルトハイス
刃渡り(mm)130
1個(1個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き 。バネ式で作業がラク! 。様々な用途で使用可能!
用途木工・大工作業、撮影の備品に 。一般クラフト、袋留めに
材質【本体】カーボン鋼【咥え部】EVA樹脂
開口幅(mm)最大25
1個(1個)
¥349
税込¥384
3日以内出荷
角を打っても割れにくいニトリルゴム製。衝撃が少ない、無反動構造。内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け。車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に
材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個(1個)
¥199
税込¥219
3日以内出荷
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に
質量(g)1382
定格電圧(V)AC100
能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)48
全光束(Lm)約5200
設置場所屋内
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業に
セット内容充電アダプター×1
質量(g)1900
規格50W
全光束(Lm)約2300~5600
充電時間最大約8時間(空→フル充電)
使用電球白色LED(交換不可)
連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)
防塵防水性能IP65
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約5
定格電流(A)0.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)約3300
取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49
色温度(K)約6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
設置場所屋内・屋外
1個(1個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ダブルバックルで着脱簡単 。腰部(左)にカラビナ装着用ループ付き 。衣服の上からでもそのまま着用できるサロペットスタイル 。草の汁や水汚れが付きにくい表面撥水加工 。股下は余裕のあるロングサイズ
用途草刈り作業(飛散の多い)ナイロンコードカッター作業に 。チェーンソー作業・ガーデニング・洗車などに
材質ポリエチレンテレフタレート、ベルト:ポリプロピレン、 バックル:ポリアセタール、サイズ/フリーサイズ
内容本体×1
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個(1個)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途電動工具 電動タッカー
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷