外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アクセサリー加工・針金加工・精密加工
スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ0.9mm、軟鉄線/Φ1.6mm、銅線/Φ2.0mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC58~64
アズワン品番67-8170-58
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに
付属品コネクター
材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄
適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個(1個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
電気工事・針金細工・アクセサリー加工
JIS付き
スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ1.0mm、軟鉄線/Φ2.0mm、銅線/Φ2.6mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC56~62
アズワン品番67-8170-52
1個
¥1,188
税込¥1,307
6日以内出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)
接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体空気
ホース長さ(mm)約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
リブとリブの間にも仕切り板を挟め3.2mmピッチで幅を調節可能。底が丸いから小さな収納物がつかみやすい。ワンタッチで開閉
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途エアー源から離れたところからの取り出しに
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途電動工具 電動タッカー
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に
定格125V15A1500W
コード長さ(m)10
電線仕様VCT1.25mm2×2
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230
定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個(1個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
安心の日本製JIS付チップソー 。強力V型埋込刃
用途一般草刈用
刃数36P
外径(mm)230
内径(mm)25.4
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃
付属品●芝生バリカンブレード×1 ●ブレード用カバー×1
材質スチール・ABS
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
マイターゲージの角度を変えて、任意の角度で角度切りが可能
用途コントラクターソーCS-002使用時にワークセンターTWX7に取付けて使います。
1個(1個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途小物パーツの収納に
付属品仕切板15枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×60×220
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×53×197
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に
定格125V15A1500W
電線仕様VCT1.25mm2×2
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途小物パーツの収納に
付属品仕切板15枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)515×60×235
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×53×210
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐に
定格125V15A1500W
電線仕様VCT1.25mm2×2
コード長さ(cm)40
1個(1個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ベルト&ショルダーストラップで装着可能 。スマホ収納に便利 。カードポケット付き
用途DIY・軽作業に
材質【本体】ポリエステル(キャンバス生地)【ベルト部】ポリプロピレン
内容本体×1、ショルダーストラップ×1
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途釘・ボルトの収納に
付属品仕切板8枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×90×565
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×80×502
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
カラビナ&ベルトで装着可能 。物が落ちにくい蓋付きポケット 。スマホや小物の収納に便利
用途DIY・軽作業に
材質【本体】ポリエステル(キャンバス生地)【ベルト部】ポリプロピレン
内容本体×1
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
手が入れやすいマチ付きポケット
用途DIY・軽作業に
材質【本体】ポリエステル(キャンバス生地)【ベルト部】ポリプロピレン
内容本体×1
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
カラビナ&ベルトで装着可能 。物が落ちにくい蓋付きポケット
用途DIY・軽作業に
材質【本体】ポリエステル(キャンバス生地)【ベルト部】ポリプロピレン
内容本体×1
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
荒研ぎと仕上げがこれ1本!。包丁差しに差せる。ピーラーも研げる。ステンレス・出刃・チタン・セラミック包丁OK!。包丁・ピーラーの刃砥ぎに
材質本体/工業用電着ダイヤモンド・鋼 ハンドル/ポリプロピレン
商品番号4005885
アズワン品番64-4069-82
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
枝打ち・薪割りなどに、握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ
仕様●材質:刃部/炭素鋼(65Mn)、刃部硬度/HRC54±1、柄部/天然木、ケース/合皮+合板●付属品:木サヤケース付き
アズワン品番68-4533-49
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!。釘抜き、テコ作業に
材質(ヘッド)炭素鋼
材質(パイプ)合金鋼
軽くて丈夫なアルミ柄。柄の長さを変更可能!。濡れ落ち葉・石ころ・ドロの清掃に
商品番号2043920
毛幅(mm)約260
アズワン品番64-4066-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
測定作業に
仕様●付属品:コンベックス本体×1、ホルダー×1
コンパクトで持ち運びしやすい・引き出すと止まるオートロック
仕様●JISなし●テープ厚:0.115mm●白片面印刷●ケース(ABS樹脂)
アズワン品番65-9228-81
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に
付属品8/10/12/13/14/17mm
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に
付属品ラチェットレンチ本体×1
材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ