光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品●本体×1 ●取扱説明書×1
適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内
1個(1個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品本体×1 、取扱説明書×1
定格電圧AC100V
口金【本体(CLT-45SLA)】E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000
光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード