9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途電動工具 電動タッカー 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途エアー源から離れたところからの取り出しに 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途散水に 付属品●付属品:コネクター 材質ABS樹脂・ポリプロピレン 適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4~5m
1個
709 税込780
翌日出荷

ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 。コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに 付属品コネクター 材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム 適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホース シャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
1個
599 税込659
翌日出荷

散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに 付属品コネクター 材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄 適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個
589 税込648
翌日出荷

ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 。コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに 付属品コネクター 材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン・亜鉛合金/ゴム部:熱可塑性ゴム 適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホース シャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・拡散ジェット
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

持ち運びに便利な持ち手付き
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホース等の保管に 材質ポリ塩化ビニル 耐荷重(kg)20
1個
429 税込472
3日以内出荷

自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7) 接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ 適合流体空気 ホース長さ(mm)約300 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす。プラグ仕様で着脱カンタン。液体吐出量調節ねじ付き
用途エンジンの洗浄に。洗車に。タイヤの汚れ落としに 適合水・洗油・防さび油・中性洗剤 セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m 材質アルミダイキャスト 質量(g)247 最高使用圧力(MPa)0.7 不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷