カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タカギ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- タカギ
- 12ページ目
12ページ目: タカギのすべての商品

Φ12ロングロックナット(CG)
タカギ¥109税込¥1201個4日以内出荷BOXY NEXTシリーズのコネクターに使用する純正交換のロックナットです。用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3902適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
マイクロバブルシャワースクリーンセット(WT+メッキ)
タカギ¥649税込¥7141個3日以内出荷JSB023BWの補修部品です。用途浴室用シャワーヘッドの交換スクリーンセットです。トラスコ品番420-4066
リフトメタル エンドキャップセット
タカギ¥139税込¥1531個3日以内出荷リフトメタルの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1448幅(mm)85高さ(mm)130奥行(mm)16
1.2mセットツイスター(NB)固定
タカギ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番337-9155高さ(mm)1.2m長さ(m)1.2内径(Φmm)12外径(Φmm)15適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)
タカギ¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番593-5006幅(mm)300高さ(mm)268長さ(m)1.2奥行(mm)46内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース寸法(全長)(m)1.2適合ホースリールR220TBR、R330TBR
オーロラNANO 小袋セット
タカギ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ホースリールの補修部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品蛇口ニップル×1、低水圧スクリーン×1、ノズルホルダー×1トラスコ品番419-1451使用圧力(MPa)0.7
パチットコンパクトノズル(DBR)
タカギ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ホースリールの補修部品です。用途純正交換品番:R007SBR、R015SBR、RF220BRトラスコ品番419-1420使用圧力(MPa)0.7
スマートノズルFNB
タカギ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ホースリールの補修部品です。用途純正交換品番:R220ZE、R330ZEトラスコ品番425-1363使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
キモチイイシャワピタ for pets
タカギ¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7879幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
エアービートシャワピタ for pets
タカギ¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7880幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
エアビートシャワピタ
タカギ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4731幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
ガーデンツイスター
タカギ¥23,980税込¥26,3781巻(50m)当日出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用。トラスコ品番818-7387長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60寸法(幅W×高さH)(mm)410×285外径(Φmm)23耐圧(MPa)0.7内径(mm)18
ツメ付きリングC型リング+ロックナットS
タカギ¥279税込¥3071セット3日以内出荷ホースノズルの補修部品です。用途園芸・清掃トラスコ品番473-0563適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
スプリンクラースタンド
タカギ¥639税込¥7031セット(2個)3日以内出荷ミストスプリンクラー設置時に使用します。兼用ホルダー(GKA101)と組み合わせで使用します。用途散水用。トラスコ品番758-2471材質ポリプロピレン(PP)