絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
539件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コック・ネジセット(FJ) タカギ

    コック・ネジセット(FJ)

    タカギ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ちょびっとホース タカギ

    ちょびっとホース

    タカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7347材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニル質量(g)69内径(Φmm)15TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
  • パチット洗車スポンジ タカギ

    パチット洗車スポンジ

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
    用途洗車用。清掃用。トラスコ品番211-0270長さ(mm)500質量(g)115適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 三ツ又ジョイントニップル(CG) タカギ

    三ツ又ジョイントニップル(CG)

    タカギ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    3つのコネクターを接続できます。
    用途ホースとホースの接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)28接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
  • 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ

    散水ノズル ノズルシックスS(CG)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
  • オーロラハンドル小 (DBR) タカギ

    オーロラハンドル小 (DBR)

    タカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    R220(330)TBRの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ハンドル×1トラスコ品番337-9154
  • ジョウロキャップ(袋入り) タカギ

    ジョウロキャップ(袋入り)

    タカギ
    419税込461
    1個(3個)
    当日出荷
    一般的なペットボトルのキャップと取り換えることでペットボトルでもジョウロの様に水やりができます。
    用途水やりトラスコ品番409-6609
  • オーロラNANO BR タカギ

    オーロラNANO BR

    タカギ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
    用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • ガンノズル タカギ

    ガンノズル

    タカギ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9419
  • ストレーナー付CTPK 86号 タカギ

    ストレーナー付CTPK 86号

    タカギ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • カクマルナット部(JAN付き) タカギ

    カクマルナット部(JAN付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 耐寒ソフトクリア タカギ

    耐寒ソフトクリア

    タカギ
    265税込292
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
    用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂クリア使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
  • 全自動洗濯機用蛇口ニップル タカギ

    全自動洗濯機用蛇口ニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
    用途全自動洗濯機用仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mmトラスコ品番818-7304材質(主要部)ポリアセタ-ル質量(g)71
  • じょうろNANOジョロ 交換用はす口 タカギ

    じょうろNANOジョロ 交換用はす口

    タカギ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    NANOジョロ用の交換用はす口です。
    用途タカギ製NANOジョロ交換用トラスコ品番381-4297適合本体NANOジョロ4L・6L質量(g)31.7
  • ホース継手セット(CG) タカギ

    ホース継手セット(CG)

    タカギ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。
    仕様ホースバンド2個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • 三ツ又ホース継手セット(CG) タカギ

    三ツ又ホース継手セット(CG)

    タカギ
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。3つのホースを接続できます。
    仕様ホースバンド3個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • ピッター蛇口(CG) タカギ

    ピッター蛇口(CG)

    タカギ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)36適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 1.2mホースセットΦ12(CBK) タカギ

    1.2mホースセットΦ12(CBK)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サイドホースの補修交換に使用できます。
    付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
  • ノズル付きホースセット 10m タカギ

    ノズル付きホースセット 10m

    タカギ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ノズル付きの10mホースになります。
    用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • ポットスプリンクラーやわらか タカギ

    ポットスプリンクラーやわらか

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 放射線状に軟らかな水形で水まきをします。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2625材質ポリプロピレン(PP)タイプ放射状散水範囲(m)0.1~0.3適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • キモチイイシャワピタT タカギ

    キモチイイシャワピタT

    タカギ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツメ付リング+ロングロックナット(NB) タカギ

    ツメ付リング+ロングロックナット(NB)

    タカギ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデンすべ タカギ

    ガーデンすべ

    タカギ
    579税込637
    1巻(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸散水用材質塩化ビニルビビットブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 1.2mホースセットΦ15(CBR) タカギ

    1.2mホースセットΦ15(CBR)

    タカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番662-1593全長(mm)1.2ホース:スモーク適合ホース内径(Φmm)15ホース長さ(mm)1.2
  • Φ7延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ7延長ホース5m(GY)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • スリムコネクター2(EGY) タカギ

    スリムコネクター2(EGY)

    タカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    NANO NEXTの交換用部品です。
    トラスコ品番337-9161内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
  • パチットノズルファイブRS(FJ) タカギ

    パチットノズルファイブRS(FJ)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    R110(115)FJの交換用部品です。
    トラスコ品番338-8296
  • 可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) タカギ

    可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
    用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • オーロラ LIGHT(BR) タカギ

    オーロラ LIGHT(BR)

    タカギ
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
    用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • キモチイイシャワー タカギ

    キモチイイシャワー

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛇口ニップル(NB) タカギ

    蛇口ニップル(NB)

    タカギ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントニップル(NB) タカギ

    ジョイントニップル(NB)

    タカギ
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き) タカギ

    ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 金属ジョウロノズル 円形 タカギ

    金属ジョウロノズル 円形

    タカギ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
    用途散水用トラスコ品番818-7341材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)158
  • メタルシャワー タカギ

    メタルシャワー

    タカギ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
    用途散水用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
  • コック付きニップル タカギ

    コック付きニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手元で止水ができるコック付きニップルです。タカギ製のニップル及びコネクタに適合しております。手元で止水ができるコック付きニップルです。ホースリールのコネクターと洗車ブラシの間に接続することで一時止水ができます。
    トラスコ品番683-9386適合コネクタタカギ製コネクタ
  • タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ

    タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    下方向への吐水口は、泡沫ストレート水形。手洗いやバケツ等へ注水に便利。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。トラスコ品番718-5492
  • タフギアフックノズル裸(CG) タカギ

    タフギアフックノズル裸(CG)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホースリールの補修部品用。バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
  • オーロラV(CG) 本体のみ タカギ

    オーロラV(CG) 本体のみ

    タカギ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)390高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • ノズルシックス(CG) タカギ

    ノズルシックス(CG)

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    BOXY NEXTシリーズの純正交換ノズルです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3889使用圧力(MPa)0.7