絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
541件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3アームスプリンクラーヘッド タカギ

    3アームスプリンクラーヘッド

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ

    首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
    用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • Φ12延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ12延長ホース5m(GY)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径12mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。
    用途ホースリールの延長トラスコ品番529-5397長さ(m)5適合ホース内径(Φmm)12最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • 送水ホース タカギ

    送水ホース

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
    適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
  • スーパーホースバンド(裸) タカギ

    スーパーホースバンド(裸)

    タカギ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    手締めタイプのホースバンドです。
    用途ホース固定用トラスコ品番818-7493材質主要部:ステンレス、青銅質量(g)17適合ホース外径(Φmm)18~22
  • 地下散水栓ニップルセット(CG) タカギ

    地下散水栓ニップルセット(CG)

    タカギ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
    用途散水用材質黄銅
  • 金属製ホースリール リフトメタル カバー付き 20m タカギ

    金属製ホースリール リフトメタル カバー付き 20m

    タカギ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。 金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方にトラスコ品番365-1116カバーあり質量(kg)10.387スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • ホースリール オーロラWASH タカギ

    ホースリール オーロラWASH

    タカギ
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番724-6351(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • パチットホースジョイント(CG) タカギ

    パチットホースジョイント(CG)

    タカギ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ラクロック蛇口(GY) タカギ

    ラクロック蛇口(GY)

    タカギ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3378幅(mm)100高さ(mm)129奥行(mm)490
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
    仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~11適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21シャワー種類円形
  • 空リール オーロラ BASE 単体 タカギ

    空リール オーロラ BASE 単体

    タカギ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    タイプオープン適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)グレー
  • ポットスプリンクラー点滴 タカギ

    ポットスプリンクラー点滴

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4本)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 ポタポタと点滴で水やりをします。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2617材質ポリプロピレン(PP)タイプ点滴シャワー適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 9mmジョイント エンドキャップ タカギ

    9mmジョイント エンドキャップ

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースの先端で止水するキャップです。
    用途散水用トラスコ品番758-2536材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 9mmジョイント T型 タカギ

    9mmジョイント T型

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを2方向に分岐します。
    用途散水用トラスコ品番758-2510材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ツメ付リング大(JAN付き) タカギ

    ツメ付リング大(JAN付き)

    タカギ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合G042FJ/G084FJ/G124FJ/G125FJ/G140FJ/G450BK05/G450BK10/R500FJRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタル角丸蛇口ニップル タカギ

    メタル角丸蛇口ニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • 伸縮型パチットブラシ洗車用 タカギ

    伸縮型パチットブラシ洗車用

    タカギ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
    用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。トラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605種類長柄タイプ接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車
  • 点滴チューブ5m タカギ

    点滴チューブ5m

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
    用途散水用。トラスコ品番758-2641材質ポリエチレンPP外径(Φmm)8内径(mm)6.4チューブ長さ(m)5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
  • ガンノズル&給油ホース タカギ

    ガンノズル&給油ホース

    タカギ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9420
  • 高圧洗浄機用送水ホース タカギ

    高圧洗浄機用送水ホース

    タカギ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
    用途高圧洗浄機等へ水を送りますトラスコ品番866-6101適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス質量(g)426長さ(m)2ホース長さ(m)2
  • ショートノズル タカギ

    ショートノズル

    タカギ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水量調整が手元でできる全長396mmのノズル。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×37×396適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー
  • タカギ ノズルシックスW タカギ

    タカギ ノズルシックスW

    タカギ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。
    間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップTKG品番9-1376-0401TKG品番(2017)6-1233-1901
  • ガーデンしみだす タカギ

    ガーデンしみだす

    タカギ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
    用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
  • ストップコネクターL(CG) タカギ

    ストップコネクターL(CG)

    タカギ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    付ければ通水、外せば止水します。
    用途ホースとニップル接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)72質量(g)48接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
  • エンドキャップ タカギ

    エンドキャップ

    タカギ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ガーデンしみだす交換用パーツです。
    トラスコ品番392-4749
  • オーロラNANONEXT タカギ

    オーロラNANONEXT

    タカギ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
    ホース内径(Φmm)7.5
  • 5分岐コネクター4mm×5 タカギ

    5分岐コネクター4mm×5

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの接続アイテムです。4mm水やりホースを5本に分岐する時にお使いいただけるアイテムです。
    質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×42×188
  • ホースバンド(裸) タカギ

    ホースバンド(裸)

    タカギ
    75税込83
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース固定用
  • 切り替えシャワー タカギ

    切り替えシャワー

    タカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
    トラスコ品番818-7385質量(g)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130RoHS指令(10物質対応)対応対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm水流切替対応
  • ホースロックナット(CG) タカギ

    ホースロックナット(CG)

    タカギ
    79税込87
    1個
    当日出荷
    タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。
    用途タカギ製散水用品専用。仕様ツメ付リング同梱材質ABS樹脂高さ(mm)28質量(g)10適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • カクマルパチット蛇口(CG) タカギ

    カクマルパチット蛇口(CG)

    タカギ
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    カクマルパチット蛇口(FJ)、蛇口に取り付ければ、ホースの取り外しがワンタッチに!取付られる蛇口は角丸蛇口、横水栓(蛇口径14-20mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-20mm)。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×188適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースジョイント タカギ

    ホースジョイント

    タカギ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ホース同士をつないで延長できる商品です。 ホースの一部が破損した場合にも、補修アイテムとして便利にお使いいただけます。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mm)に対応。
    材質ABS・POMダークブルー質量(g)28接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.3×5.5適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 9mmジョイント(2個入) タカギ

    9mmジョイント(2個入)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースと9mmホースを接続します。
    用途散水用トラスコ品番758-2501材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • かんたん水やりタイマー雨センサー付 タカギ

    かんたん水やりタイマー雨センサー付

    タカギ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。 コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
    用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2714セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
    用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
  • プログリップスクラブ CG タカギ

    プログリップスクラブ CG

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。 井戸水で使用しないで下さい。
    材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)280適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
  • バンド高圧手締 タカギ

    バンド高圧手締

    タカギ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧手締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径12~22mmに対応。
    質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×1×5
  • ポットスプリンクラー噴水 タカギ

    ポットスプリンクラー噴水

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4