水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途一般家庭での浴室用。
トラスコ品番392-4731
幅(mm)65
高さ(mm)195
ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)
耐熱温度(℃)60
適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途一般家庭での浴室用。
トラスコ品番392-4729
幅(mm)65
高さ(mm)195
ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)
耐熱温度(℃)60
適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
用途一般家庭での浴室用品
トラスコ品番582-7880
幅(mm)70
色ホワイト
高さ(mm)183
耐熱温度(℃)60
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
用途一般家庭用の浴室用品。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へ
トラスコ品番593-3483
幅(mm)252
色シルバー
高さ(mm)301
耐熱温度(℃)60
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード