「ゴムホース 散水用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用 材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入) 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20
1巻ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備) ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に 材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) カバーなし 質量(kg)8.4 スレートグリーン 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361 ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2) 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
欠品中

タカギBOXY NEXT
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR カバーあり 質量(kg)5.9 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372 ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用 仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分 材質ABS樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります トラスコ品番866-6101 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 質量(g)426 長さ(m)2 ホース長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。 トラスコ品番195-0456 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 品名送水ホース 長さ(m)10 ホース長さ(m)10 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
1本
3,298 税込3,628
欠品中