27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13 材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM 耐圧(MPa)0.7 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動 適合ホースサイズ内径7.5mm シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな耐圧ホースです。
用途園芸散水用 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1巻(10m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 仕様持ち運び用取手付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)800 長さ(m)10 内径(Φmm)9 外径(Φmm)12.7 使用流体
1個(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷

ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備) ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。 トラスコ品番195-0456 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 品名送水ホース 長さ(m)10 ホース長さ(m)10 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
1本
3,298 税込3,628
欠品中

水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。 クリアブルー 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 材質(ホース)塩化ビニル樹脂 補強層ポリエステル糸 内径(mm)15
1巻ほか
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用 内径(Φmm)4 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 外径(Φmm)7 ホース長さ(m)10 トラスコ品番758-2676 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に 仕様持ち運び用取手付 カバーあり ホワイト/ブラウン 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用 仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分 材質ABS樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 カバーあり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工(ホース)防藻加工 ノズルワンタッチ取付 耐熱温度(℃)60 ニップル蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 巻取形式手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4 外径(Φmm)9 材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル 使用圧力(MPa)0.75 使用流体 特性耐圧/防藻性
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル付きの10mホースになります。
用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。 付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1 トラスコ品番338-8287 ネイビー 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)10 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12×15 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。 ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。 散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。
用途散水 ホース長さ(m)10 トラスコ品番835-9913 カバーなし 質量(g)1596 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281 シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式手動
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 使用圧力(MPa)0.7 奥行(mm)120 高さ(mm)300 ブラウン 適合蛇口外径(Φmm)14~18 ノズルワンタッチ取り付け
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に トラスコ品番- 幅(mm)220 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)280 タイプコンパクト 奥行(mm)120 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで 巻取長さ(m)10 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
2,588 税込2,847
当日出荷

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に 幅(mm)211 ブラウン 高さ(mm)281 奥行(mm)217 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。 トラスコ品番835-9925 セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂 2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

鉢植えやプランターへの水やりに最適なキットです。
用途散水用。 トラスコ品番758-2595 材質PVC 長さ(m)10 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7、4×7 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。 ホース内径(Φmm)7.5 ホース外径(Φmm)11 ホース長さ(m)5 トラスコ品番818-7565 質量(g)414 材質(ホース)塩化ビニル樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm)14~18 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) カバーなし 材質(本体)ポリプロピレン キャスターなし 噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカギBOXY NEXT
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR カバーあり 質量(kg)5.9 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372 ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用 クリア 材質塩化ビニル樹脂 使用流体 特性耐寒/柔軟性/透明性
1巻(1m)ほか
265 税込292
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)